カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-10s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ)

    パレットをくるくる回す パレットローテーター

    大有(タイユウ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
    用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
  • 人工芝専用ショートU字ピン 30mm×100mm PAEグローバル

    人工芝専用ショートU字ピン 30mm×100mm

    PAEグローバル
    3,798税込4,178
    1袋
    4日以内出荷
    人工芝固定用のショートタイプのU字ピンです。
    長さ(mm)100幅(mm)30
  • ホルダ(後挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(後挽き)

    NTKカッティングツールズ
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速

    YAMAZEN(山善)
    539税込593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    DVD-R 1-16倍速 10枚入り。
    用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。質量(kg)1タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×90レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応対応
  • BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ バレル形

    BALLUFF
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • 自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ) をくだ屋技研

    自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)

    をくだ屋技研
    899,800税込989,780
    1台
    40日以内出荷
    価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
    全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
  • エンドベンチ(右パネル付) ナイキ

    エンドベンチ(右パネル付)

    ナイキ
    499,800税込549,780
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番693-4859幅(mm)998シルクウッド高さ(mm)1200奥行(mm)1028座面高さ(mm)350グリーン購入法適合
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 リング

    ミトロイ(水戸工機)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 汎用インクリボン CASIO CR-5650 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン CASIO CR-5650 タイプ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合BX-200/BX-100/BX-10/BX-15/S-PR-103BX/S-PR-104BX、ET-5660SR/ET-5660SR2/S-PR-103BX主な適合純正品番CR-5650種別汎用適合メーカーCASIO
  • pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning クマザキエイム

    pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス適合用途充電
  • 節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水レバー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様レバー/PR230F-S吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 12.7インパクト用ショートソケットセット KTC

    12.7インパクト用ショートソケットセット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
    適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
  • その他(SSQ2000-P~) SMC

    その他(SSQ2000-P~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • 埋込プレート(リフレクター用) BP-5C TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込プレート(リフレクター用) BP-5C

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • クラッチカバー(ホンダ) EXEDY

    クラッチカバー(ホンダ)

    EXEDY(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    7,498税込8,248
    1式(5枚)ほか
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2

    プライタ
    8,398税込9,238
    1式(5枚)ほか
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途合板の代わりや箱、什器などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約10目付(g/m2)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    7,498税込8,248
    1式(5枚)ほか
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • (S33PR)BOLT 日野自動車

    (S33PR)BOLT

    日野自動車
    1,200税込1,320
    1個
    10日以内出荷