3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付穴径(Φmm)22 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 表面処理(カバー)シボ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
エコ商品、RoHS
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1パック(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)