カテゴリ

  • バイク純正部品(47,518)
  • パソコン/周辺機器(21,308)
  • 制御機器(18,319)
  • バイク部品(7,736)
  • 自動車純正部品(7,315)
  • 機構部品(6,406)
  • トラック純正部品(6,086)
  • メカニカル部品(3,478)
  • 作業工具(3,429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,189)
  • 電気材料(2,918)
  • 切削工具(2,231)
  • 農業機械(2,084)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,719)
  • 配管・水廻り設備部材(1,431)
  • 家電(1,333)
  • 科学研究・開発用品(1,128)
  • 測定用品(1,122)
  • 建築金物(1,053)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,005)
  • FA担当者のオススメ新商品(927)
  • 物流用品(923)
  • 船舶用品・漁業資材(849)
  • 学童・教育用品(759)
  • 事務用品(756)
  • 安全標識(729)
  • 厨房用品(656)
  • オフィス家具(651)
  • 研磨材(591)
  • 防犯用品(580)
  • 空調・電設資材(535)
  • 作業服(494)
  • テープ(463)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(457)
  • 保管用品(457)
  • 清掃用品(407)
  • 医療(395)
  • 自転車部品(362)
  • 電動工具(324)
  • 油圧機器・油圧ホース(302)
  • 店舗什器・備品(289)
  • 塗装・養生・内装用品(281)
  • カー用品(281)
  • 卓上消耗品(271)
  • はんだ関連・静電気対策用品(267)
  • 安全保護具(257)
  • 鈑金・塗装(250)
  • 洗車・清掃(246)
  • 建材・エクステリア(242)
  • 手袋(239)
  • 介護用品(230)
  • 安全用品(227)
  • ねじ・ボルト・釘(223)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(217)
  • 自動車補修部品(204)
  • 洗剤・除去剤(196)
  • 照明(193)
  • 日用品(190)
  • 接着剤・補修材(184)
  • 塗料(178)
  • 救急・衛生(176)
  • 縫製用品(173)
  • 安全靴・作業靴(162)
  • 梱包用品(149)
  • スプレー・オイル・グリス(145)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(144)
  • 自動車用オイル・ケミカル(139)
  • 溶接用品(136)
  • 防災用品(134)
  • 空圧工具(128)
  • 整備工具・収納(122)
  • 農業・園芸資材(111)
  • 測量用品(土木/建設)(99)
  • ヘルスケア(93)
  • クリーンルーム用品(85)
  • 住設機器(85)
  • タイヤ・足回り(83)
  • バッテリー・電装(72)
  • 農具(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(49)
  • 測定関連サービス(44)
  • 食品・飲料(40)
  • ガレージ機器・整備設備(37)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(35)
  • マスク(34)
  • 理美容(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 完成車(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(6)
  • エンジン工具(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • RS PRO(35,577)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • メディアカバーマーケット(13,715)
  • ホンダ(7,955)
  • 三菱ふそう(6,471)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • トヨタ(2,992)
  • KTM(2,653)
  • BMW(2,061)
  • ミツビシ(1,210)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,061)
  • DUCATI(1,034)
  • エレコム(813)
  • MAZDA(マツダ)(781)
  • Pro-Auto(754)
  • 黒田精工(744)
  • 京セラ(710)
  • ニトムズ(589)
  • スバル(577)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30,265)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(203)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(45)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,058)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(24)
サービス分類
  • その他サービス(2)
  • オーダー・加工(46)
  • リサイクル・リビルト(153)
  • レンタル(59)
  • 修理(48)
  • 名入れ(7)
  • 組立・設置・取付(318)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr」の検索結果

関連キーワード
158,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PR-200 ドーイチPR-200ドーイチ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)
当日出荷
用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
純正インクリボン NEC PR-D700XX2-01 NEC純正インクリボン NEC PR-D700XX2-01NEC(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペララ サークル PR-300 カズキ高分子ペララ サークル PR-300カズキ高分子(7件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
純正トナー回収ボトル PR-L4C150-33 NEC純正トナー回収ボトル PR-L4C150-33NEC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
レーザーポインター PR7-HY Canonレーザーポインター PR7-HYCanon(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
ピーエスペーパーPRタイプ FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーPRタイプFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。外径(Φmm)125砥粒AA基材Cwt種別粘着式ケース色ブルー
純正インクリボン NEC PR-D201MX2-01 NEC純正インクリボン NEC PR-D201MX2-01NEC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-BLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
純正トナーカートリッジ NEC PR-L5140 NEC純正トナーカートリッジ NEC PR-L5140NEC(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC適合PR-L200F/L5140/L5150モノクロ種別純正品エコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
温度制御ソフトウェア PR Electronics PR Electronics温度制御ソフトウェア PR ElectronicsPR Electronics
47,980税込52,778
1個
当日出荷
仕様Loop Link 5909は、PCに接続するUSBケーブル付き通信ボックス、デバイスへの接続に必要なケーブル、設定プログラムPResetが収録されたCD-ROM、設置説明書から構成されています。通信ボックスは、USBポートからPCに接続されます。. Loop Link 5909は次の設定に使用: 5114、5115、5116、5131、5331、5333、5334、5335、5337、5343、5715、6331、6333、6334、6335、6337RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ NEC PR-L5800C NEC純正トナーカートリッジ NEC PR-L5800CNEC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種メーカーNEC種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000適合PR-L5800C
プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR20PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ペララ クレッセ PR-280 カズキ高分子ペララ クレッセ PR-280カズキ高分子
229税込252
1パック
当日出荷
プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21PLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトセット(PR-400・450系用) 因幡電工ボルトセット(PR-400・450系用)因幡電工
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
PR-L4C150-13 トナー(シアン) NECPR-L4C150-13 トナー(シアン)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数2000インク色シアン
PR-L4C150-19 大容量トナー(K) NECPR-L4C150-19 大容量トナー(K)NEC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PKLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
PR-L4C150-12 トナー(マゼンタ) NECPR-L4C150-12 トナー(マゼンタ)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
3M 保護めがね PR333 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3333M(スリーエム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様つるの調整機構付き材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
NEC PR-L5350-11 トナー NECNEC PR-L5350-11 トナーNEC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
適合機種【NEC】PR-L5350適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約3000
PR-L4C150-14 トナー(ブラック) NECPR-L4C150-14 トナー(ブラック)NEC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種PR-L4C150印字可能枚数約3000(JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値)
3M 保護めがね PR319 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3193M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなどトラスコ品番751-4191
PR-L4C150-11 トナー(イエロー) NECPR-L4C150-11 トナー(イエロー)NEC
9,398税込10,338
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
イエロー適合機種メーカーNEC
キャスター 430E-PR ハンマーキャスターキャスター 430E-PRハンマーキャスター
689税込758
1個
当日出荷
ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.1
トナーカートリッジ NEC PR-L8600-12 NECトナーカートリッジ NEC PR-L8600-12NEC
41,980税込46,178
1個
当日出荷
アズワン品番65-0453-40
3M 保護めがね PR320 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3203M(スリーエム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PR278 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR2783M(スリーエム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ NEC純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズNEC
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン
種別純正品対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
PR-L4C150-17 大容量トナー(M) NECPR-L4C150-17 大容量トナー(M)NEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
マゼンタ
PR-L4C150-31 ドラム NECPR-L4C150-31 ドラムNEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
関連キーワード
...