カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20,320)
- 制御機器(5,390)
- 農業機械(4,049)
- バイク部品(3,185)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,083)
- 作業工具(1,765)
- 切削工具(1,507)
- 船舶用品・漁業資材(1,305)
- 鈑金・塗装(1,019)
- 家電(995)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(945)
- エンジン工具(934)
- FA担当者のオススメ新商品(896)
- メカニカル部品(840)
- 建築金物(828)
- 測定用品(787)
- 電気材料(694)
- 事務用品(680)
- カー用品(679)
- 厨房用品(598)
- 空調・照明・電設資材(480)
- 印刷用紙/インク/印刷機(447)
- 安全標識(424)
- 清掃用品(380)
- 自転車部品(313)
- 研磨材(302)
- 卓上消耗品(297)
- 学童・教育用品(288)
- テープ(282)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
- 物流用品(263)
- 科学研究・開発用品(260)
- 洗車・清掃(250)
- 作業服(232)
- 電動工具(231)
- 安全保護具(209)
- 配管・水廻り設備部材(207)
- 塗装・養生・内装用品(204)
- 自転車整備工具・アクセサリー(190)
- 縫製用品(178)
- 保管用品(174)
- 店舗什器・備品(173)
- 日用品(166)
- ねじ・ボルト・釘(162)
- はんだ関連・静電気対策用品(162)
- 洗剤・除去剤(160)
- 自動車補修部品(160)
- オフィス家具(156)
- 機構部品(139)
- 塗料(122)
- 建材・エクステリア(119)
- 医療(117)
- スプレー・オイル・グリス(109)
- 安全用品(108)
- 防犯用品(102)
- 接着剤・補修材(98)
- 介護用品(98)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
- 測量用品(土木/建設)(87)
- 安全靴・作業靴(86)
- 整備工具・収納(85)
- 自動車用オイル・ケミカル(84)
- 農業・園芸資材(84)
- 溶接用品(82)
- 防災用品(80)
- 梱包用品(78)
- 手袋(76)
- タイヤ・足回り(70)
- 住設機器(65)
- 救急・衛生(64)
- ヘルスケア(53)
- 農具(53)
- クリーンルーム用品(46)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(43)
- 空圧工具(40)
- バッテリー・電装(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
- マスク(29)
- トラック用品・パーツ(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 食品・飲料(25)
- 理美容(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 自動車純正部品(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(6)
- 完成車(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- バイク純正部品(4)
- 測定関連サービス(1)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(14,887)
- 工進(6,028)
- RS PRO(4,699)
- ホンダ(1,567)
- PROST's(1,088)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- 黒田精工(744)
- Pro-Auto(716)
- 京セラ(685)
- ニトムズ(481)
- StarTech.com(466)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(451)
- レイ・アウト(420)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(418)
- Maritime Progress(409)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(393)
- R&G RACING PRODUCTS(390)
- トリニティ(384)
- X.A.M(370)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pr」の検索結果

NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01
NEC(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ドットインパクトプリンタ用適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01
NEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドットインパクトプリンタ用適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
ピーエスペーパーPRタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(100枚)当日出荷ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。種別粘着式基材Cwt外径(Φmm)125砥粒AAケース色ブルー
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
レーザーポインター PR7-HY
Canon(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
プッシュラッチ PR20P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR4PK-B
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
PR DZ シリンダー
美和ロック(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~41
温度制御ソフトウェア PR Electronics
PR Electronics¥53,980税込¥59,3781個当日出荷仕様Loop Link 5909は、PCに接続するUSBケーブル付き通信ボックス、デバイスへの接続に必要なケーブル、設定プログラムPResetが収録されたCD-ROM、設置説明書から構成されています。通信ボックスは、USBポートからPCに接続されます。. Loop Link 5909は次の設定に使用: 5114、5115、5116、5131、5331、5333、5334、5335、5337、5343、5715、6331、6333、6334、6335、6337RoHS指令(10物質対応)対応
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11
NEC(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。適合PR-L200F/L5140/L5150種別純正品色モノクロエコマーク認定認定適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
3M 保護めがね PR320
3M(スリーエム)¥4,398税込¥4,8381個欠品中ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
3M 保護めがね PR278
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン
NEC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック
NEC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
プレッシャーキャップ PR
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ
NEC¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン種別純正品色黒対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
3M 保護めがね PR333
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ仕様つるの調整機構付き材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
プッシュラッチ PR21P
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
三共 PRAR-PRピーエスロール-75
三共¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ
三共 PRAR-PRピーエスロール-95
三共¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)95砥材アルミナ
NEC純正 トナー回収ボトル PR-L5800C-33
NEC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合PR-L5800C/PR-L5850C種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
...