カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22,279)
  • 制御機器(17,588)
  • バイク純正部品(11,051)
  • 自動車純正部品(7,311)
  • 機構部品(6,274)
  • トラック純正部品(6,084)
  • 農業機械(4,582)
  • メカニカル部品(3,453)
  • バイク部品(3,383)
  • 作業工具(3,381)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,133)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,832)
  • 電気材料(2,762)
  • 切削工具(2,202)
  • 配管・水廻り設備部材(1,408)
  • 家電(1,355)
  • 船舶用品・漁業資材(1,308)
  • 保管用品(1,214)
  • 測定用品(1,174)
  • 科学研究・開発用品(1,160)
  • 物流用品(1,130)
  • 建築金物(1,031)
  • 鈑金・塗装(1,021)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(985)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(967)
  • エンジン工具(937)
  • FA担当者のオススメ新商品(922)
  • 空調・照明・電設資材(850)
  • 学童・教育用品(786)
  • 事務用品(760)
  • 安全標識(724)
  • カー用品(685)
  • 厨房用品(647)
  • 研磨材(594)
  • オフィス家具(576)
  • 防犯用品(546)
  • 清掃用品(530)
  • 作業服(508)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(474)
  • テープ(435)
  • 医療(393)
  • 電動工具(344)
  • 自転車部品(329)
  • 卓上消耗品(312)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • 店舗什器・備品(283)
  • 塗装・養生・内装用品(268)
  • 安全保護具(261)
  • はんだ関連・静電気対策用品(255)
  • 洗車・清掃(252)
  • 手袋(235)
  • 介護用品(232)
  • 建材・エクステリア(227)
  • 安全用品(219)
  • 日用品(209)
  • 自動車補修部品(201)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(199)
  • ねじ・ボルト・釘(191)
  • 洗剤・除去剤(183)
  • 縫製用品(179)
  • 救急・衛生(176)
  • 接着剤・補修材(171)
  • 安全靴・作業靴(167)
  • 塗料(158)
  • 梱包用品(153)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(152)
  • スプレー・オイル・グリス(139)
  • 溶接用品(134)
  • 空圧工具(128)
  • 防災用品(127)
  • 整備工具・収納(123)
  • 農業・園芸資材(123)
  • タイヤ・足回り(104)
  • 測量用品(土木/建設)(100)
  • ヘルスケア(97)
  • 自動車用オイル・ケミカル(91)
  • 住設機器(83)
  • クリーンルーム用品(82)
  • バッテリー・電装(73)
  • 農具(69)
  • 測定関連サービス(47)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
  • マスク(37)
  • 理美容(36)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • ガレージ機器・整備設備(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 食品・飲料(30)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 完成車(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(6)
  • 名入れカレンダー(3)

「pr」の検索結果

関連キーワード
125,823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PR-200 ドーイチ

    PR-200

    ドーイチ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)
    当日出荷
    固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。固化した瞬間接着剤、固化したボンド、乾いたペンキ、エポキシ、発泡ウレタン、アクリル、ラテックスに
    用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
  • NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01

    NEC(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ペララ サークル PR-300 カズキ高分子

    ペララ サークル PR-300

    カズキ高分子(7件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33 NEC

    NEC純正 トナー回収ボトル PR-L4C150-33

    NEC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01

    NEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • ピーエスペーパーPRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーPRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
    用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。種別粘着式基材Cwt外径(Φmm)125砥粒AAケース色ブルー
  • プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
  • レーザーポインター PR7-HY Canon

    レーザーポインター PR7-HY

    Canon(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
    付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR20P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR4PK-B

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
  • PR DZ シリンダー 美和ロック

    PR DZ シリンダー

    美和ロック(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • ペララ クレッセ PR-280 カズキ高分子

    ペララ クレッセ PR-280

    カズキ高分子(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック
    当日出荷
  • 温度制御ソフトウェア PR Electronics PR Electronics

    温度制御ソフトウェア PR Electronics

    PR Electronics
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    仕様Loop Link 5909は、PCに接続するUSBケーブル付き通信ボックス、デバイスへの接続に必要なケーブル、設定プログラムPResetが収録されたCD-ROM、設置説明書から構成されています。通信ボックスは、USBポートからPCに接続されます。. Loop Link 5909は次の設定に使用: 5114、5115、5116、5131、5331、5333、5334、5335、5337、5343、5715、6331、6333、6334、6335、6337RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)

    パイプリーマ PR

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/16テーパ 直刃
    用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11

    NEC(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
    適合PR-L200F/L5140/L5150種別純正品モノクロエコマーク認定認定適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
  • 純正トナーカートリッジ NEC PR-L5800C NEC

    純正トナーカートリッジ NEC PR-L5800C

    NEC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合PR-L5800C種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
  • プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR3PK

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 430E-PR ハンマーキャスター

    キャスター 430E-PR

    ハンマーキャスター
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.1
  • 3M 保護めがね PR320 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR320

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3M 保護めがね PR278 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR278

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様調整機構付きノーズパッド材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン

    NEC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
    種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-19 ブラック

    NEC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • 純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ NEC

    純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ

    NEC
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン
    種別純正品対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
  • 3M 保護めがね PR333 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR333

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様つるの調整機構付き材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • 3M 保護めがね PR319 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね PR319

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様フェースパッド付き防じんタイプトラスコ品番751-4191材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR21P

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEC 純正カートリッジ NEC PR-L5300 NEC

    NEC 純正カートリッジ NEC PR-L5300

    NEC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合PR-L5300種別純正品適合メーカーNEC
  • 三共 PRAR-PRピーエスロール-75 三共

    三共 PRAR-PRピーエスロール-75

    三共
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ
  • 防振ゴム PRシリーズ シグマ光機

    防振ゴム PRシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタイル状の防振ゴムです。
  • 変換ケーブルPR JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルPR

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    AC-DCアダプタ用変換コード:SJ(3P)⇔PR(3P)変換、 SJ-NH(3P)⇔PR(3P)変換
    用途屋外用材質PVC質量(g)35本体寸法(mm)25×25×150
  • PR614 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PR614

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    垂直軸の取付けに
    仕様-サイズΦ98×65×60
  • PR400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PR400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ80×60×44
  • PR126 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PR126

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに 2ヶ所固定でしっかりと
    仕様-サイズ60×45×15
  • 三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共

    三共 PRAR-PRピーエスロール-95

    三共
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロール状に巻かれております。 ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)95砥材アルミナ
...
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
"pr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷