カテゴリ

  • 制御機器(150)
  • バイク純正部品(67)
  • 切削工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 物流用品(39)
  • バイク部品(27)
  • 作業工具(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr100」の検索結果

関連キーワード
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PR100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PR100三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ45×90
精密レギュレータPR100用 コガネイ精密レギュレータPR100用コガネイ
358税込394
1個
3日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)1000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット コガネイ精密レギュレータPR100シリーズ ブラケットコガネイ
358税込394
1個
3日以内出荷
用途レギュレータを取り付けるためのブラケット仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
ボールペン パワーフィット 0.7 コクヨボールペン パワーフィット 0.7コクヨ(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。 再生エラストマー製グリップ付き。
材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー軸径(Φmm)11全長(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 117入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用JOHNAN
49,980税込54,978
1巻(50m)
4日以内出荷
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。床・通路敷用として。対応オイルトラスコ品番397-0582形状ロールタイプ幅(mm)1000厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト長さ(m)50吸収量200(kg/箱)
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
硬化促進剤 コバルト PROST's硬化促進剤 コバルトPROST's
1,698税込1,868
1個(100mL)
当日出荷から5日以内出荷
硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レーザーポインター TAKAGI(高儀)レーザーポインターTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
小形精密レギュレータ コガネイ小形精密レギュレータコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 Meltec(大自工業)ダブルコンパクトシェード ウインドウ用Meltec(大自工業)
499税込549
1枚
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約360(H)×440(W)
プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikariプッシュ式レジスター 黒(フィルター付)NewHikari
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキンブラック材質(本体)ABS樹脂
ファインライター替芯・細字ブルーブラック コクヨファインライター替芯・細字ブルーブラックコクヨ
519税込571
1本
当日出荷
寸法(mm)40×155×6質量(g)7インク色ブルーブラック線の太さ細字
プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikariプッシュ式レジスター(フィルター付)NewHikari
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂アイボリー種類角型レジスター
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ホットルプロ 中川製作所ホットルプロ中川製作所
21,980税込24,178
1台
当日出荷
水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。常時70℃をキープし、電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持します。あったかいウェットティッシュをいつでも。
仕様本体材質専用ティッシュ:天然パルプ不織布寸法(mm)227×238×359質量(kg)2.5消費電力(W)加温時/390、保温時/14電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.4容器容量(L)4.3アズワン品番8-7918-41
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途パイプをクロス90°取付固定
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
329,800税込362,780特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,198税込9,018
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
ファインライター替芯・細字ブラック コクヨファインライター替芯・細字ブラックコクヨ
519税込571
1本
欠品中
寸法(mm)40×155×6質量(g)7インク色ブラック線の太さ細字
テトロンロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
小形精密レギュレータ コガネイ小形精密レギュレータコガネイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車T型式915EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
3,098税込3,408
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
座位保持自走型 ラクリオ ハビナース ピジョン座位保持自走型 ラクリオ ハビナースピジョン
109,800税込109,800非課税商品
1台
3日以内出荷
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ寸法(mm)座面:400×400質量(kg)19.8高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ座高(mm)後:410アズワン品番7-7327-01折りたたみ寸法(mm)390×1020×690前座高(mm)435
Kunbus [FAコンピュータ KunbusKunbus [FAコンピュータKunbus(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
...
vp100特集