カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr101」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル濃度計 PRー101α アタゴデジタル濃度計 PRー101αアタゴ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
室内で使うごみ箱用袋 ジャパックス室内で使うごみ箱用袋ジャパックス(12件のレビュー)
189税込208
1冊(50枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェットレンチ トップ工業板ラチェットレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 リングミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 リングミトロイ(水戸工機)
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
PVCセフティーブーツ (BK) 力王PVCセフティーブーツ (BK)力王
2,698税込2,968
1足
4日以内出荷
機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形) 先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)
用途建設、土木形状ハイカットブラック特性PVC長靴、先芯入り靴タイプ安全長靴
パロマ ガス炊飯器 パロマパロマ ガス炊飯器パロマ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
イグナイター式連続
用途スパーク点火方式TGK品番1-0706-1301寸法(mm)506×470×449
パロマ ガス炊飯器 12・13A パロマパロマ ガス炊飯器 12・13Aパロマ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
イグナイター式連続
用途スパーク点火方式TGK品番1-0706-1302寸法(mm)506×470×449
超硬パワフルリーマ 岡崎精工超硬パワフルリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
スリムバインダー式メニューブック(A4) スリムタイプ シンビスリムバインダー式メニューブック(A4) スリムタイプシンビ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
付属品ビニール-63高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)240
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ソーラー充電コントローラ Steca Stecaソーラー充電コントローラ StecaSteca(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ER25スプリングコレット イスカルER25スプリングコレットイスカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
ホルダ(後挽き) NTKカッティングツールズホルダ(後挽き)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ER20スプリングコレット イスカルER20スプリングコレットイスカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)20種類ERスプリングコレット
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径加工)
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級
CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム フジプラCPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルムフジプラ
41,980税込46,178
1セット(2本)
4日以内出荷
ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)1001巻長さ(m)100
ER40スプリングコレット イスカルER40スプリングコレットイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)40
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H特性指紋防止反射防止対応
オフセットボックスレンチ JTCオフセットボックスレンチJTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BH8PR10000用コネクションパーツ BAHCO(バーコ)BH8PR10000用コネクションパーツBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-0334
BH8PR10000用クロスサドル BAHCO(バーコ)BH8PR10000用クロスサドルBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8644
BH8PR10000用ワークピストンセット BAHCO(バーコ)BH8PR10000用ワークピストンセットBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6638
BH8PR10000用プラスチックケース BAHCO(バーコ)BH8PR10000用プラスチックケースBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6596
BH8PR10000用シャープサドル BAHCO(バーコ)BH8PR10000用シャープサドルBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8213
ERスプリングコレット ER-SPR-AA イスカルERスプリングコレット ER-SPR-AAイスカル
7,498税込8,248
1個
当日出荷から19日以内出荷
DIN6499 AAスプリングコレットです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
BH8PR10000用ラウンドサドル BAHCO(バーコ)BH8PR10000用ラウンドサドルBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8650
BH8PR10000用オイルホース BAHCO(バーコ)BH8PR10000用オイルホースBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-9752
オフセットボックスレンチセット JTCオフセットボックスレンチセットJTC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ER50スプリングコレット イスカルER50スプリングコレットイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応