カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pr10a-13」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓上部(左ネジ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部(左ネジ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
    材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合
    適合呼び13水栓用材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格および同等品に適合。
    適合JISおよび同等品に適合。
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)種別汎用適合メーカー富士通
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)