カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 作業工具(1)

「pr1535」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラミーリング用チップ PR1535 COAT京セラ
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKGBFR-16F型
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TKR/L 京セラチップ TKR/L京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
ドリル用チップ DA 京セラドリル用チップ DA京セラ
5,798税込6,378
1箱
当日出荷から8日以内出荷
仕様●メトリック:M主な用途汎用
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,398税込10,338
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
5,698税込6,268特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
面取りチップ 京セラ面取りチップ京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
材質PR1535厚さ(mm)3.18材質(本体)PR1535寸法W1(mm)7.05
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
チップ WNMG 京セラチップ WNMG京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
ドリル用チップ WCMT 京セラドリル用チップ WCMT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
高能率刃先交換式ドリル用チップ 京セラ高能率刃先交換式ドリル用チップ京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状長方形
チップ TKFT 京セラチップ TKFT京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1535厚さ(mm)3穴の形状円筒穴
自動盤用溝入れチップ 京セラ自動盤用溝入れチップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525
チップ LOMU 京セラチップ LOMU京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
旋削加工用チップ 京セラ旋削加工用チップ京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップブレーカ片面
チップ TKFB 京セラチップ TKFB京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタ用チップ LPGT 京セラカッタ用チップ LPGT京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷
形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ PNMU 京セラチップ PNMU京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SOMT-ER-LD 京セラチップ SOMT-ER-LD京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU 京セラチップ WNMU京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップカテゴリ
関連カテゴリ