カテゴリ

  • メカニカル部品(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 切削工具(66)
  • バイク部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr200」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントリムーバーPR200 400ml+100ml ドーイチペイントリムーバーPR200 400ml+100mlドーイチ
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
ペイントリムーバーPR200のスプレータイプ400mlとノズルタイプ100mlのセット商品。固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックスなどに。成分オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)セット内容スプレータイプ400・ノズルタイプ100使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。容量(mL)スプレータイプ:400、ノズルタイプ:100質量(g)623サイズ(mm)240×160×60使用上の注意※薄めずに原液で使用下さい。※塩化ビニール、スチレン系プラスチック、発泡スチロールなどは簡単に溶かします。使用の際は必ず目立たない所などでテストしてからご使用下さい。※使用後は水で洗い流せます。※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。※ベンゼン、トルエン等の有害物質は一切配合してませんが、脱脂作用により手の脂分を取ってしまう場合があります。敏感肌の方は手袋(布)を使用して下さい。※天然材料を使用している為外観の色が一定でない場合がありますが効能は変わりありません。
PR-200 ドーイチPR-200ドーイチ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)
当日出荷
用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
ペイントリムーバートリガータイプPR-200 ドーイチペイントリムーバートリガータイプPR-200ドーイチ
2,537税込2,791
1本
当日出荷
固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックス使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)400
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
付属品湯・水用ビス本体形状三角色(キャップ)
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
ST2000用ロール紙 サンコーテクノST2000用ロール紙サンコーテクノ
1,998税込2,198
1箱(8巻)
当日出荷
適合ST-2000
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,198税込11,218
1個
当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
ペイントリムーバー ドーイチペイントリムーバードーイチ
22,980税込25,278
1個(3.78L)
当日出荷
SPラック 光SPラック(4件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポスターなど、印刷物の掲示に。
材質アルミ高さ(mm)33奥行(mm)15
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
18,500税込20,350
1箱(1枚×200袋)
当日出荷
12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 RV車対応 Meltec(大自工業)ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 RV車対応Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約515(H)×600(W)
ローラーボール替芯05・ブラック コクヨローラーボール替芯05・ブラックコクヨ
499税込549
1本
翌日出荷
寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ブラック先端ボール径(mm)5
ローラーボール替芯05・ブルーブラック コクヨローラーボール替芯05・ブルーブラックコクヨ
499税込549
1本
翌日出荷
寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)5
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
プラロック マーベルプラロックマーベル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
柱上でも張線作業が可能建起し、ひずみ直しに簡便植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
強力はがし剤 ドーイチ強力はがし剤ドーイチ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。 お得な詰替え用。
用途固化した瞬間接着剤、固化したボンド、乾いたペンキ、エポキシ、発泡ウレタン、アクリル、ラテックス使用方法厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。タイプ詰替えタイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(L)18.9(5ガロン)主な用途固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックス
天然木パーゴラアーチ 住まいスタイル天然木パーゴラアーチ住まいスタイル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
誰もが夢見る、バラやグリーンいっぱいのアーチを目指して…♪玄関やアプローチに置くだけで、見ごたえのあるお庭に変身!大好きな草花をからませるのはもちろん、キウイや葡萄などちょっとした果物の栽培に利用したり…。想像しただけで胸が高鳴りますね。天然木の味わいたっぷりの木目と、自然な風合いが魅力のアーチです。鉢台ベース付き。鉢台を重石にしてアーチを安定させてください。土のない地面でも、鉢を置くことでグリーンいっぱいのシーンを演出できます。
質量(kg)13材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で40分
ローラーボール替芯05・ダークグリーン コクヨローラーボール替芯05・ダークグリーンコクヨ
499税込549
1本
翌日出荷
寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ダークグリーン先端ボール径(mm)5
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
センサープロテクター(10個入) BPR-200 TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサープロテクター(10個入) BPR-200TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
適合機種5300シリーズ・6612・6700・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
ダクタイルキャスター(R型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(R型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器TT Electronics/BI
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース ピジョン座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナースピジョン
189,800税込189,800非課税商品
1台
6日以内出荷
大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ質量(kg)26.5高さ(mm)バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250角度(°)座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~10、バックサポートリクライニング:~130耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×1100×1200車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチアズワン品番7-7326-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360~440前座高(mm)470後座高(cm)41
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途200mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別200mm(6~7号ポット)
TPPRー200K用 バネセット TRUSCOTPPRー200K用 バネセットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(1組)
当日出荷
トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。
トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
天然木パーゴラアーチ金具セット 住まいスタイル天然木パーゴラアーチ金具セット住まいスタイル
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
誰もが夢見る、バラやグリーンいっぱいのアーチを目指して…♪玄関やアプローチに置くだけで、見ごたえのあるお庭に変身!大好きな草花をからませるのはもちろん、 キウイや葡萄などちょっとした果物の栽培に利用したり…。想像しただけで胸が高鳴りますね。天然木の味わいたっぷりの木目と、自然な風合いが魅力のアーチです。鉢台ベース付き。鉢台を重石にしてアーチを安定させてください。土のない地面でも、鉢を置くことでグリーンいっぱいのシーンを演出できます。こちらはアーチと金具とのセットのページです。アーチ単体で地面に置いて鉢で安定させることも、金具で地面に固定することもできます。目的・環境に合わせてお使いください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーゴラ/約1825×約400×約1955質量(kg)パーゴラ/13、金具(1個)/0.4材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装組立時間2人で40分
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR20シリーズ 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR20シリーズ岡崎精工
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
先ムクタイプ。粗刃、仕上刃2段仕上げ
Kunbus PLC I/Oモジュール KunbusKunbus PLC I/OモジュールKunbus
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ConBridge Plug ConnectorRoHS指令(10物質対応)対応
車いす ラクレスト 介助ブレーキ付 ピジョン タヒラ車いす ラクレスト 介助ブレーキ付ピジョン タヒラ
218,800税込218,800非課税商品
1台
6日以内出荷
座位保持できない方の姿勢を車いすが変形して長時間サポートするティルトリクライニング車いすです。 座奥行き調整機能、ヘッドサポート機能、ラチェット式サイドサポート機能、背中中折れ機能を搭載し簡単操作で座位保持の支援をします。
プラテンローラー brother(ブラザー)プラテンローラーbrother(ブラザー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピクトリコプロ・フォトペーパー ピクトリコピクトリコプロ・フォトペーパーピクトリコ
649税込714
1個(20枚)ほか
4日以内出荷
ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。 シャドー部の黒の質感を向上、ハイライト部の鮮やかな色再現。 高い白色度の印画紙をベースに採用。 平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。 紙の厚さだけでなく、コシもしっかりした重厚感ある手触り。
紙厚(mm)0.29坪量(g/m2)290表面超光沢
PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
PR2000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
PD3.0対応18W 20000mAhモバイルバッテリー PowerRapid20000 LuxtudePD3.0対応18W 20000mAhモバイルバッテリー PowerRapid20000Luxtude
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
大容量20000mAhPD3.0対応18W入出力急速充電充電端子TypeC×1出力端子TypeC×1、USB-A×23台同時接続可能同時に充電・給電可能アルミ筐体TypeC-Cケーブル、キャリーポーチ付属サイズ167.5×61×22.8mm重量385g18ケ月保証