カテゴリ

  • 建築金物(35)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr35」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
六角スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角形状L型材質
真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ材質
プラリング シマムラビーズプラリングシマムラビーズ(3件のレビュー)
589税込648
1袋(30個)
当日出荷
材質樹脂
ステンレス製 箸 アークランドサカモトステンレス製 箸アークランドサカモト(1件のレビュー)
209税込230
1膳
当日出荷
清潔感のある、ステンレス製のお箸です。先端には、すべり止め加工を施しています。
用途ステンレス製のお箸仕様先端すべり止め付
疲労軽減クッション TRUSCO疲労軽減クッションTRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。
トラスコ品番160-6695材質ポリエステル、ウレタンフォーム幅(mm)350厚さ(mm)50質量(g)420奥行(mm)350直径(mm)350
立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓取付レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ)アトム興産
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
26,980税込29,678
1個
当日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)160幅(mm)25高さ(mm)25形状外径削り用JIS規格35型メーカー従来品番35-4
PPロープ(タフロープ PPR) セキスイPPロープ(タフロープ PPR)セキスイ
629税込692
1巻
当日出荷から11日以内出荷
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ステンレス製 からしスプーン アークランドサカモトステンレス製 からしスプーンアークランドサカモト
169税込186
1本
翌々日出荷
からし用の小さなスプーン。
用途からし用スプーン
テキスタイルプランター ラウンド アイリスオーヤマテキスタイルプランター ラウンドアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
直接土を入れプランターとしてお使いいただけます。繊維で作られている為、通気性、通水性に優れます。
材質糸コーティング部分:塩化ビニル樹脂、芯糸:ポリエステル100%
オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス)オープンラックシステムAIS (エイ・アイ・エス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。
ブラウン材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)板厚(mm)約18仕様組立式耐荷重(kg)20
PPロープ エスコPPロープエスコ
670税込737
1個
当日出荷から翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。材質ポリプロピレン長さ(m)100径(mm)3
N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツN型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用種類N型 同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプN型嵌合部形状ジャック
ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートスパイラルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
バイオカップ ツブNK38 OCIA リスパックバイオカップ ツブNK38 OCIAリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)185×143×13質量(g)8.8
バイオカップ ツブNK38 OC リスパックバイオカップ ツブNK38 OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
クリーンカップ ツブNK38に対応する蓋です。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)185×143×23質量(g)9.8
プロビス Φ3.5タッピングねじ・丸皿頭タイプ NewHikariプロビス Φ3.5タッピングねじ・丸皿頭タイプNewHikari
3,598税込3,958
1箱(650本)ほか
3日以内出荷
丸皿頭タッピングねじ(二条ねじタイプ)。スピーディに打ち込めるので作業性に優れています。カーテンレール等、内装パーツ取付に最適です。
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から9日以内出荷
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級
BIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック スクエア BIBILABBIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック スクエアBIBILAB
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
【植物を省スペースにディスプレイ】場所を取らずに設置できる、コンパクトな縦型タイプの植物棚です。お気に入りの一株を、特別な展示品のように飾ることができます。【植物に最適な育成環境を】付属の専用バーに、結束バンドで市販のダクトレールを取り付け可能。植物育成ライト、サーキュレーターをセットすることができます。【自由にカスタマイズ】天板とダクトレール取り付けバーの高さをそれそれ自由に変えられます。横に並べてシェルフのような使い方も。シンプルな設計なので、DIYが苦手な人でも簡単に組み立て可能です。【同シリーズで連結可能】植物が増えてきても大丈夫!同シリーズで連結できるので、部屋の環境に合わせて育成スペースを増やすことができます。
仕様●製品寸法 縦型ラック時:幅41×奥行き37×高さ162 cm横型シェルフ時:幅116×奥行き37×高さ81 cm製品質量 10kg耐荷重 総耐荷重:50kgダクトレール取付バー:各3kg、メッシュ棚板:各15kg表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装材質 金属(鋼)