カテゴリ
- 建築金物(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pr4 mono」の検索結果

修正テープ モノPXN 詰め替えテープ
トンボ鉛筆(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エコマーク認定認定テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
修正テープモノ YX用交換カートリッジ
トンボ鉛筆(40件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。仕様生プラスチック使用率/89%外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88テープ長さ(m)12商品タイプ交換用カートリッジ
修正テープ モノPXN
トンボ鉛筆(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付材質(本体)ポリカーボネート樹脂タイプタテ引きテープ長さ(m)6材質(グリップ)エラストマー全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22商品タイプ本体(カートリッジ式)繰り返し・詰め替え対応
修正テープ
(310件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷修正後すぐに筆記が可能です。材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
修正テープ モノYS
トンボ鉛筆(32件のレビュー)¥689税込¥7581パック(3個)当日出荷微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品材質(本体)再生プラスチック使用率86%質量(g)26/個タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
修正テープ モノYX 3個パック
トンボ鉛筆(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(3個)当日出荷エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
修正テープモノYXシリーズ
トンボ鉛筆(18件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」 「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き長さ(m)12外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88エコマーク認定認定商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR
トンボ鉛筆(29件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷CT-CX専用カートリッジエコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
修正テープ モノCX
トンボ鉛筆(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!。スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 005
修正テープ ヨコ引き
(89件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷使いやすいのに圧巻の低価格! 横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。 ビジネス文章修正に最適です。用途横書き文章の修正に。材質先端部品・ギア:POM、本体:PSタイプヨコ引き 使いきりテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16商品タイプ本体(使い切り)
修正テープ モノCC
トンボ鉛筆(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。エコマーク認定認定テープ長さ(m)6商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
MIWA PR DA-4.KNCY DT33~41 ST
MIWA¥11,980税込¥13,1781組5日以内出荷両面シリンダー付属品キー3本付適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用![角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24496581-250604-02.jpg)
角バーパネル
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,198~税込¥7,918~1枚翌々日出荷ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41
GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル ベイル プル 4個セット #Silver 40 x 27 670-67
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらはつまみ易いリング型です。シンプルな形は使い易さに直結します。サイズ(mm):約 幅30×高さ42×奥行14 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Silver
GALLUP(ギャラップ) Brass Products シングル リング プル 4個セット #Silver 45 x 40 670-62
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらはリング型でつまみ易いデザインです。サイズ(mm):約 幅35×高さ44×奥行17。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Silver
メンブレンエアドライヤ(IDG1~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350
NEC¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。仕様【印字色】モノクロ【最大印字サイズ】A4【両面印刷】あり文字種別スケーラブルフォント73書体、BitMapフォント12書体制御【コード】PCL6HDDなし解像度1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi使用CPUCortex-A53 1.2GHz Dual Core印字速度46PPM(モノクロ)排紙方法フェイスダウン印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式給紙方式標準トレイ、多目的トレイメモリ容量(MB)512(標準)
メンブレンエアドライヤ(IDG60~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から19日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
メンブレンエアドライヤ IDG75
SMC¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100LA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ100空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(L)-40
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ IDG60
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100SA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ100空気流量(L/min)150基準露点温度(℃)(S)-60
I Series(IDG60)
SMC¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ60空気流量(L/min)600基準露点温度(℃)(-)-20
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
SMC¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

















![角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24496581-250604-02.jpg)