「prc-b051d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫45L

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫90L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
  • 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 93L

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
    付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
  • 左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ ホームテイスト

    左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ

    ホームテイスト
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。
    質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
  • 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 92L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
    用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
  • 1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス

    1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン

    アビテラックス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489定格内容積(L)45
  • 冷凍冷蔵庫 133L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 133L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
    付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
  • 2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス

    2ドア120L冷凍冷蔵庫

    アビテラックス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室棚1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵室棚2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2適合庫内灯(LED):2W種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス幅(mm)475高さ(mm)1060容量(L)冷蔵室:72、冷凍室:48定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8、VCTFKビニルキャップタイヤ定格電流(A)1.1/1.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:52/50、電熱装置:8/8(自動スイッチへ変更)本体質量(kg)約32.0冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイト霜取方法手動RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)128(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
  • 冷蔵庫142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率315%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。 前開き式で142Lの大容量。ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンクをしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。 ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    材質鋼板、PS、ABS質量(kg)約37ホワイト高さ(mm)1290奥行(mm)615電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×615×1290耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き耐荷重N(kgf)トップテーブル:294.1(30)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)定格内容積(L)【冷蔵室】142
  • 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス

    2ドア冷凍冷蔵庫

    アビテラックス(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)475ホワイト奥行(mm)535定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8 VCTFKビニルキャップタイヤ定格周波数(Hz)50/60冷却方式冷気自然対流式耐熱温度(℃)天板:100運転音(dB)約24冷媒R600a霜取方法手動
  • 冷凍冷蔵庫118L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫118L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
  • 小型冷蔵庫 アズワン

    小型冷蔵庫

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    質量(kg)14容量(L)冷蔵43+製氷5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
  • 冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 170L

    アイリスオーヤマ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
    性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536間口(mm)444定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kWh/年)260外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)全体:170、冷蔵室:120、冷凍室:50
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • 冷凍冷蔵庫 299L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 299L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    【省エネ達成基準率101%】【ファン式】【右開き】【静音設計】 たっぷり299Lの冷凍冷蔵庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。 奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。
    性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス等質量(kg)約57高さ(mm)約1850奥行(mm)約600間口(mm)約595定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9記号フォースター定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電熱装置:180冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:140/150ドア2年間消費電力量(kWh/年)340省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)全体:299、冷蔵室:208、冷凍室:91
  • 1ドア冷蔵庫46L アビテラックス

    1ドア冷蔵庫46L

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
  • 冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 170L

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
    性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)444質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数定格電源:50/60Hz冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
  • 冷凍冷蔵庫 320L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 320L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    【省エネ達成基準率102%】【ファン式】【右開き】【静音設計】 コンパクト設計なのに大容量、共用部などにもオススメの 320Lの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵室:191L、冷凍室:129Lで冷凍室がたっぷり入るので、暑さ対策品や保冷剤もたくさん保管できる大凍量Liteシリーズ。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能記号:フォースター、冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月、※冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)にもとづき、表示しています。幅(mm)635質量(kg)約72高さ(mm)1860奥行(mm)680定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:150/150、電熱装置:166、LED庫内灯:2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1860冷却方式ファン式霜取方法自動外寸法・高さ(mm)1860年間消費電力量(kWh/年)348外寸法・奥行(mm)680定格内容積(L)【全体】320、【冷蔵室】191、【冷凍室】129※定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)にもとづき、庫内の温度制御に必要でない部品(ケースなど)を外した状態で算出しています。
  • 冷凍冷蔵庫 230L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 230L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    67,980税込74,778
    1台
    8日以内出荷
    【省エネ達成基準率106%】【ファン式】【右開き】【幅スリム】【静音設計】 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。 冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため保冷剤や飲み物がたくさん入ります。
    付属品卵ケース、製氷皿性能記号:フォースター、冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)544質量(kg)52ホワイト高さ(mm)1665間口(mm)544定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×627×1665周波数(定格電源)50/60Hz冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式入力(W)【霜取装置】125霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)310省エネ基準達成率(%)1.06定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87