カテゴリ
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「prc04」の検索結果

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ
多治見無線電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から92日以内出荷PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック
多治見無線電機¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から92日以内出荷ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
写真用紙 光沢
オーム電機¥929税込¥1,0221セット(20個)翌々日出荷きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 20枚入りです。寸法(mm)210×297坪量(g/m2)250
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥21,980税込¥24,1781個(4kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クラッチディスク CR-X 92-
アイシン精機¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222適合メーカーHONDA
CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)
ライン精機¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ
甲神電機¥4,698税込¥5,1681個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)













![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)