カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(3)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(3)
  • 0~1.5(2)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(2)
  • 0~3.5(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(3)
外径(Φmm)
  • 100
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 60(7)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
  • 67(1)
  • 75(4)
  • 78(1)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
A枠(立型つば無し)
精度
  • ±1.6%(2)
  • その他(1)
±1.6%・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • 山本計器(1)
モノタロウ・TOKO(東洋計器興業)・山本計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(30件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型モノタロウ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
汎用圧力計カテゴリ