曜日別特売
モノタロウ

圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途
屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
材質
本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
形状
立形ツバ無し
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
ねじサイズ
G3/8
防水性
IPX2
内容量
1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
全16種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
G3/8 100×0.1MPa(防滴型) 5419990054199900G3/8 100×0.1MPa(防滴型)0~0.1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.16MPa(防滴型) 5419990954199909G3/8 100×0.16MPa(防滴型)0~0.16
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.2MPa(防滴型) 5419991854199918G3/8 100×0.2MPa(防滴型)0~0.2
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.25MPa(防滴型) 5419992754199927G3/8 100×0.25MPa(防滴型)0~0.25
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.3MPa(防滴型) 5419993654199936G3/8 100×0.3MPa(防滴型)0~0.3
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.4MPa(防滴型) 5419994554199945G3/8 100×0.4MPa(防滴型)0~0.4
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.5MPa(防滴型) 5419996154199961G3/8 100×0.5MPa(防滴型)0~0.5
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.6MPa(防滴型) 5419997054199970G3/8 100×0.6MPa(防滴型)0~0.6
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×0.7MPa(防滴型) 5419997954199979G3/8 100×0.7MPa(防滴型)0~0.7
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×1MPa(防滴型) 5419998854199988G3/8 100×1MPa(防滴型)0~1
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×1.5MPa(防滴型) 5419999754199997G3/8 100×1.5MPa(防滴型)0~1.5
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×1.6MPa(防滴型) 5420000654200006G3/8 100×1.6MPa(防滴型)0~1.6
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×2MPa(防滴型) 5420001554200015G3/8 100×2MPa(防滴型)0~2
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×2.5MPa(防滴型) 5420003154200031G3/8 100×2.5MPa(防滴型)0~2.5
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×3MPa(防滴型) 5420004054200040G3/8 100×3MPa(防滴型)0~3
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
G3/8 100×3.5MPa(防滴型) 5420004954200049G3/8 100×3.5MPa(防滴型)0~3.5
¥2,098
¥2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途: 上水道の水圧確認
その他業種

防滴型なので、付け外し時に濡れても気にしなくて良いです。
精度もクラス1.6なので問題なし!
もう少し目盛が外周側にあればもっと見易いと思いますので、
改良を希望しますので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする