カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • ディスプレイ/モニター本体(10)
絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8
  • 13.3(1)
  • 15.6(4)
  • 21.5(4)
  • 24.5(1)
  • 27(11)
  • 31.5(2)
入力端子
  • DisplayPort(6)
  • DVI(2)
  • HDMI(10)
  • RGB(VGA)(3)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(6)
  • ミニD-Sub 15ピン(5)
色(本体)
  • ブラック(9)
  • ホワイト(3)
解像度
  • 1920×1080(10)
パネル駆動方式
  • ADS(4)
  • IPS(4)
表面処理
  • ノングレア(10)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(9)
16:9
コントラスト比
  • 1000:1(7)
  • 1300:1(2)
  • 1500:1(1)
1000:1・1300:1・1500:1
ブランド
  • プリンストン(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
プリンストン・I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「princeton」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター プリンストン

    【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。 プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大25、通常使用時13.4、スリープモード0.15、オフモード0.14角度(°)約-5~18(チルト)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210コントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)最大解像度1920×1080保証期間5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)※購入日が2020年8月以前の場合は3年保証視野角水平×垂直(度):178×178応答速度14ms(中間色)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカーステレオスピーカー 2W×2バックライト白色LEDバックライトアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES角度調節
  • 100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) プリンストン

    100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万色フリッカーフリーグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • 23.8型液晶モニター プリンストン

    23.8型液晶モニター

    プリンストン
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。
    消費電力(W)約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応) ver.1.4画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ プリンストン

    マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 23.8型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、23.8型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(1000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ23.8型高さ調節アスペクト比16:9角度調節
  • 100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル) プリンストン

    100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
  • HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストン

    HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
    付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
  • 100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ プリンストン

    100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。
    表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
    サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS