120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
- 付属品
- ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
- 仕様
- ●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下
- その他
- カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット
- 質量(kg)
- スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3
- 出力
- 3.5mmステレオミニジャック
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328
- 入力
- HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)
- コントラスト比
- 1500:1
- 最大解像度
- 1920×1080
- 保証期間
- 5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
- 入力端子
- D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1
- VESAマウント(mm)
- 100ピッチ対応
- スピーカー
- ステレオ3W+3W
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- 白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745
- モニターサイズ
- 23.8型
- パネル駆動方式
- ADS
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥98,978¥89,980カテゴリ


















