カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み

「prl-101」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101型)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
    取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥108,800~税込¥119,680~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥109,000~税込¥119,900~
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • デザイン踏台Prill(プリル) 長谷川工業

    デザイン踏台Prill(プリル)

    長谷川工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質ポリエチレン段数1天板寸法(mm)326×186天板高さ(m)0.24最大使用質量(kg)150
  • パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4