カテゴリ

  • 作業工具(104)
    • ソケットハンドル(13)
    • ソケットレンチセット(2)
    • ソケット(61)
絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](43)
  • 9.5[3/8](149)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Pro-Auto(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro auto」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エクステンションバー250mm Pro-Autoエクステンションバー250mmPro-Auto
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)250材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット1-1/8 Pro-Autoウェーブソケット1-1/8Pro-Auto
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9982材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/8
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット22mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
スタンダードソケット13mm Pro-Autoスタンダードソケット13mmPro-Auto
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット24mm Pro-Autoウェーブソケット24mmPro-Auto(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)24
ヘックスビットソケット14MM Pro-Autoヘックスビットソケット14MMPro-Auto
829税込912
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番774-1073質量(g)88先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケット17MM Pro-Autoヘックスビットソケット17MMPro-Auto(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PTPro-Auto
599税込659
1個
当日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付きPro-Auto(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
ウェーブソケット16mm Pro-Autoウェーブソケット16mmPro-Auto
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
スーパーテンラチェットハンドル Pro-AutoスーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトロングPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
ヘックスビットソケット7mm Pro-Autoヘックスビットソケット7mmPro-Auto(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)7先端形状ヘキサゴン
1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm Pro-Auto1/2DR.ソケットハンガーユニット275mmPro-Auto
799税込879
1丁
当日出荷
ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3661材質アルミニウム全長(mm)275質量(g)75差込角(mm)12.7クリップ10個付
ヘックスビットソケット6mm Pro-Autoヘックスビットソケット6mmPro-Auto
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)6先端形状ヘキサゴン
1/2DR.15PC 絶縁工具セット Pro-Auto1/2DR.15PC 絶縁工具セットPro-Auto
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
スペシャルEソケットハンガーセット Pro-AutoスペシャルEソケットハンガーセットPro-Auto
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番821-9223セット内容【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24【ソケットハンガーユニット】305mm質量(kg)0.6
1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm Pro-Auto1/2DR.ソケットハンガーユニット420mmPro-Auto
999税込1,099
1丁
当日出荷
ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3670材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)96差込角(mm)12.7クリップ13個付
12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto12.7mm ディープインパクトソケットPro-Auto
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ディープソケット
用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
1/2DR.16PC.スプラインソケットハンガーセット Pro-Auto1/2DR.16PC.スプラインソケットハンガーセットPro-Auto
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
差込角(inch)1/2トラスコ品番853-1535
ヘックスビットソケット10mm Pro-Autoヘックスビットソケット10mmPro-Auto
729税込802
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)10先端形状ヘキサゴン
ウェーブソケット11mm Pro-Autoウェーブソケット11mmPro-Auto
459税込505
1個
4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)11
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto1/2 インパクトショートソケットPro-Auto
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ショートソケット
全長(mm)28差込角(sq.)12.7
12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto12.7ディープソケット 12角Pro-Auto
879税込967
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ディープソケット12.7(1/2)奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)82差込角(sq.)12.7
ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Autoツールキット(差込角12.7mm)Pro-Auto
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。 差込角12.7ミリのベーシックセットです。 ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート材質/仕上ボックス:スチール質量(kg)15.7差込角(mm)12.7セット数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
ウェーブソケット10mm Pro-Autoウェーブソケット10mmPro-Auto
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)10
ヘックスビットソケット8mm Pro-Autoヘックスビットソケット8mmPro-Auto
619税込681
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8先端形状ヘキサゴン
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1本
欠品中
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
12.7mm インパクトソケット Pro-Auto12.7mm インパクトソケットPro-Auto
699税込769
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
インパクト用ソケット
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)12.7
1/2DR.ウェーブソケット24mm 6PT Pro-Auto1/2DR.ウェーブソケット24mm 6PTPro-Auto
599税込659
1個
翌々日出荷
穴角6角トラスコ品番773-9826全長(mm)38質量(g)104角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)24
ヘックスビットソケット5mm Pro-Autoヘックスビットソケット5mmPro-Auto
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)5先端形状ヘキサゴン
ウェーブソケット17mm Pro-Autoウェーブソケット17mmPro-Auto
469税込516
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)17
ソケットレンチセット Pro-AutoソケットレンチセットPro-Auto
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼