カテゴリ

  • 作業工具(43)
    • ソケットハンドル(12)
    • ソケットレンチセット(4)
    • ソケット(6)
絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4]
  • 9.5[3/8](149)
  • 12.7[1/2](104)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Pro-Auto(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro auto」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6.35sqスタビータイェット&ソケットセット Pro-Auto6.35sqスタビータイェット&ソケットセットPro-Auto
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ラチェットは、スマートヘッド&スタビーで、狭い場所でも使い勝手に優れています。
差込角(mm)6.35質量(g)325寸法・サイズ(mm)132×80×40
6.35フィンガーチップラチェット Pro-Auto6.35フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
スタンダードソケット13mm Pro-Autoスタンダードソケット13mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
ドライバーソケット+NO2 Pro-Autoドライバーソケット+NO2Pro-Auto
229税込252
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm Pro-Auto1/4DR.ソケットハンガーユニット220mmPro-Auto(1件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷
ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
用途差込角6.35ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3653材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)47差込角(mm)6.35クリップ10個付
ドライバーソケット+NO4 Pro-Autoドライバーソケット+NO4Pro-Auto
309税込340
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.4トラスコ品番774-6164全長(mm)25質量(g)13先端形状+
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
トルクレンチ1/4 Pro-Autoトルクレンチ1/4Pro-Auto
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)275差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4881質量(kg)0.6
ドライバーソケット+NO3 Pro-Autoドライバーソケット+NO3Pro-Auto
249税込274
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.3トラスコ品番774-6156全長(mm)25質量(g)11先端形状+
1/4DR.13PC.アンチロールソケットセット Pro-Auto1/4DR.13PC.アンチロールソケットセットPro-Auto
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
差込角(inch)1/4トラスコ品番774-7373セット内容アンチロールソケットセット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):240、収納ホルダー:材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.2
エクステンションバー100mm Pro-Autoエクステンションバー100mmPro-Auto
519税込571
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)100トラスコ品番774-1715材質クロームバナジューム鋼質量(g)45
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
ドライバーソケットー7MM Pro-Autoドライバーソケットー7MMPro-Auto
249税込274
1個
3日以内出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6121寸法(mm)[[(-)]]7全長(mm)25質量(g)11先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)7両頭機能片頭
1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto1/4DR.ツールキーホルダー ブラックPro-Auto(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)85トラスコ品番853-1846
スタンダードソケット5/16 Pro-Autoスタンダードソケット5/16Pro-Auto
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)5/16材質クロームバナジューム鋼
ラチェットハンドル115mm Pro-Autoラチェットハンドル115mmPro-Auto
2,588税込2,847
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)115トラスコ品番774-1375材質クロームバナジューム鋼質量(g)84
Sディープソケット11/32 Pro-AutoSディープソケット11/32Pro-Auto
599税込659
1個
翌々日出荷
二面幅(inch)11/32トラスコ品番774-0204材質クロームバナジューム鋼質量(g)28差込角(mm)6.35
1/4DR.7PC.スタンダードディープソケットハンガーセット Pro-Auto1/4DR.7PC.スタンダードディープソケットハンガーセットPro-Auto
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
差込角(inch)1/4材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.3
ソケットレンチセット Pro-AutoソケットレンチセットPro-Auto
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌々日出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
スペシャルEソケット Pro-AutoスペシャルEソケットPro-Auto(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)25.0
ソケット&ラチェットハンドル Pro-Autoソケット&ラチェットハンドルPro-Auto
6,598税込7,258
1丁
5日以内出荷
1/4スタビーラチェット Pro-Auto1/4スタビーラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
1/4フレックススタビーラチェット Pro-Auto1/4フレックススタビーラチェットPro-Auto
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ギア数72山の首振り型コンパクトラチェットプッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
1/4DR.ツールパック8PC. Pro-Auto1/4DR.ツールパック8PC.Pro-Auto
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
入組点数8トラスコ品番852-1502質量(g)140差込角(inch)1/4
ユニバーサルジョイント1/4 Pro-Autoユニバーサルジョイント1/4Pro-Auto
929税込1,022
1個
4日以内出荷
差込角(inch)1/4トラスコ品番774-1863材質クロームバナジューム鋼質量(g)22
1/4DR.42PC.アンチロールソケットレンチセット Pro-Auto1/4DR.42PC.アンチロールソケットレンチセットPro-Auto
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。 ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。 ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。 ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数42差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7403セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1/4DR.ツールパック6PC. Pro-Auto1/4DR.ツールパック6PC.Pro-Auto
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
入組点数6トラスコ品番852-1501質量(g)130差込角(inch)1/4
エクステンションバー50mm Pro-Autoエクステンションバー50mmPro-Auto
399税込439
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)50トラスコ品番774-1707材質クロームバナジューム鋼質量(g)26
ヘックスソケット Pro-AutoヘックスソケットPro-Auto
199税込219
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25ソケット径(Φmm)12.5
ヘックスビットソケット Pro-AutoヘックスビットソケットPro-Auto
239税込263
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドル150mm Pro-Autoスピンナーハンドル150mmPro-Auto
999税込1,099
1丁
3日以内出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-1887
ドライバーソケットー5.5MM Pro-Autoドライバーソケットー5.5MMPro-Auto
229税込252
1個
翌々日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6113寸法(mm)[[(-)]]5.5全長(mm)25質量(g)10先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)5.5両頭機能片頭
ドライバーソケット+NO1 Pro-Autoドライバーソケット+NO1Pro-Auto
239税込263
1個
翌々日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.1トラスコ品番774-6130全長(mm)25質量(g)9先端形状+
ドライバーソケットー4MM Pro-Autoドライバーソケットー4MMPro-Auto
239税込263
1個
翌々日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-6105寸法(mm)[[(-)]]4全長(mm)25質量(g)10先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)4両頭機能片頭
1/4DR.トライアングルレンチ Pro-Auto1/4DR.トライアングルレンチPro-Auto
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
差込角(inch)1/4トラスコ品番774-8124材質クロームバナジューム鋼質量(g)40
1/4DR.エクステンションバー150mm Pro-Auto1/4DR.エクステンションバー150mmPro-Auto
589税込648
1丁
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150トラスコ品番774-1723材質クロームバナジューム鋼質量(g)64
1/4DR.32PC.トライアングルレンチセット Pro-Auto1/4DR.32PC.トライアングルレンチセットPro-Auto
4,598税込5,058
1セット
翌日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数32差込角(inch)1/4トラスコ品番774-8132セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45