カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「proch」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • マグネット付きフレキシブルライト PROCHI(プロチ)

    マグネット付きフレキシブルライト

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。
    用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。寸法(Φmm)(ライト)20防塵防水性能IP54電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)High:200
  • プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
  • クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックス

    クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド

    アイネックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
    付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
  • マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト) PROCHI(プロチ)

    マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)

    PROCHI(プロチ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
    全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)タイプヘッド付替え式電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34保護等級IP54連続使用時間(時間)2使用電池単4電池×3本使用(別売)防塵防水性能IP54点灯方式5段階切替底径(Φmm)30.4電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150
  • PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
    寸法(mm)4×31
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット

    PROCHI(プロチ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ)

    スマルク トルクスリーブ段付

    PROCHI(プロチ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)【トルク】±10首下長(mm)13
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    6,398税込7,038
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    TiNスパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
    用途止まり穴用。
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース

    アイネックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース

    アイネックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
  • (JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    (JFC-)DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)

    プルスタッドボルト

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    BTタイプのプルスタッドボルトです。
  • 4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com

    4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
    用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)長さ(mm)120幅(mm)150ブラック高さ(mm)19質量(g)125ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)MTBF(時間)40000湿度範囲(%)20~80RH
  • 2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ アイネックス

    2.5インチSATA-USB3.2Gen1変換アダプタ

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による) 電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。 一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。 データのバックアップに最適です。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD対応UASPインターフェースUSB3.2Gen1/SATAケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5変換タイプオス - メス
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
  • 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーロングソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
  • (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。
    長さ(mm)46先端径(mm)4
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
  • TINポイントタップ PROCHI(プロチ)

    TINポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    ストレートタイプのコレット。
  • SUS用ポイントタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用ポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ポイント溝のタップ ポイント溝のタップです。 切りくずを前方へ排出します。 切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 通り穴に使用します。 高速でタッピングします。 ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
  • ミニホルダー PROCHI(プロチ)

    ミニホルダー

    PROCHI(プロチ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
  • PRG-ST16用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
    寸法(mm)6×56.53
  • (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。
    長さ(mm)72先端径(mm)6
  • 3Dタスター PROCHI(プロチ)

    3Dタスター

    PROCHI(プロチ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。
    仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最小目盛(mm)0.01最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16
  • TIALNコート4枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)

    TIALNコート4枚刃超硬エンドミル

    PROCHI(プロチ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
  • カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • Rコレット PROCHI(プロチ)

    Rコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    ERタイプのコレット。
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • デジタルノギス PROCHI(プロチ)

    デジタルノギス

    PROCHI(プロチ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
    全長(mm)235測定範囲(mm)0~150電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
  • (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。
    長さ(mm)33先端径(mm)3
  • チップ PROCHI(プロチ)

    チップ

    PROCHI(プロチ)
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷