カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
  • 制御機器(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「profibus-dp」の検索結果

関連キーワード
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータオプション  PROFIBUS DP通信オプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PROFIBUS DP通信オプション東芝シュネデール・インバータ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機PROFIBUS-DPマスタブロック三菱電機
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
PROFIBUS-DP通信カード 富士電機PROFIBUS-DP通信カード富士電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
PROFIBUS-DPマスタユニット omron(オムロン)PROFIBUS-DPマスタユニットomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様Omron SmartSlice PLC Modules長さ(mm)31幅(mm)90シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353アズワン品番65-7275-57
シュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71 シュナイダーエレクトリック通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-通信カード通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71アズワン品番65-7352-72
Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクトServer s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DPSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23
インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカードボッシュ・レックスロス
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
用途PROFIBUS DP アダプタ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
I/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR SICKI/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICRSICK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub メス、D-Sub HD メス、M12 メス、M12 オス、USB メス●材質:アルミ●コード番号:225-0129アズワン品番65-7313-28
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR SICK交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICRSICK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12●材質:アルミアズワン品番65-7311-64
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753 ワゴジャパンPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753ワゴジャパン
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル Profibus DP フィールドバスコントローラフィールドバスコントローラは、Profbus DP カプラの機能と、プログラム可能 PLC の機能の両方を提供します このインターフェイスは、デジタル信号とアナログ信号を受信します Profibus DP プロトコルに対応 コントローラステータスの表示 LED Web ベースのアプリケーションの場合、コントローラ
仕様●メーカーシリーズ:753アズワン品番65-7310-31
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C