カテゴリ

  • バイク純正部品(113)
  • 学童・教育用品(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(58)
  • 医療(54)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(10)
  • 救急・衛生(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「project」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-RAID PROJECT 2 52TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECTI ・O DATA(アイ・オー・データ)
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
小型プロジェクター FUNLOGY Projector FunLogy小型プロジェクター FUNLOGY ProjectorFunLogy
9,998税込10,998
1台
当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)175×120×70サイズ投影:40~180インチ質量(g)500光源LEDコントラスト比1000:1解像度1920×1080寿命光源:30000時間焦点距離(mm)最短:1130/40インチ入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)出力端子3.5mm AUX明るさ(Lm)150ANSIアスペクト比6:9、4:3投影方式LCD方式
Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2 Western Digital(ウエスタンデジタル)Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2Western Digital(ウエスタンデジタル)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドスペースグレー電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103コネクタThunderbolt 3 ×2電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBODグリーンマーク認定
VALVE ASPs GUZ PROJECT IAI SPY PLANE GU20036010 piaggio(ピアッジオグループ)VALVE ASPs GUZ PROJECT IAI SPY PLANE GU20036010piaggio(ピアッジオグループ)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
BD Difco TM ISP培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ISP培地ベクトン・ディッキンソン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ISPはInternational Streptomyces Projectの略です。ISPに基づいて、ストレプトマイセス菌種の性状決定に使用します。
タイプストレプトマイセス用質量(g)500
プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノートプロジェクトペーパー PEANUTS日本ノート
329税込362
1冊
4日以内出荷
サイズごとに異なるイラストテーマをもったデザイン = 選ぶのが愉しくなる【サイズ展開】定番人気のA4を中心にバランスのある5サイズ(A4・B5・A5・A6・A7)【表紙】『Project Paper』と相性◎のかわいいモノトーンPEANUTSイラスト【本文】『 Project Paper』と同じ薄いブルー罫線(白黒コピーには写りにくい)使いやすい5ミリ方眼罫(かわいいイラスト入り)1枚ずつペリッと剥がしやすく使いやすい
枚数505mm方眼罫(イラスト入り)製本天のりクロス巻き
ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU)ミクロンマスキングテープアイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(6個)
当日出荷
細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
PBL事例シナリオ教育で教師を育てる ─教育的事象の深い理解をめざした対話的教育方法─ 三恵社PBL事例シナリオ教育で教師を育てる ─教育的事象の深い理解をめざした対話的教育方法─三恵社
2,200税込2,420
1冊
4日以内出荷
教員養成の新たなパラダイムとしてのPBL教育その理論と実践を解説 PBL教育(Problem-based Learning、及びProject-based Learning)とは、現実的な問題や課題に対して、自らの調査・探究や、小集団の協同的な学習による解決を目標とした教育理念と教育方法。
判型A4ページ数214著者名山田康彦、森脇健夫
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DH SPARKFUNSparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DHSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
DescriptionThe LIS3DH Breakout is a smart, low-power, three-axis, capacitive micro-machined accelerometer with 12 bits of resolution that you can use to add translation detection to your project. It would be classified as a 3DoF, or 3 Degrees of Free
アズワン品番67-0426-60
SC-E6100 サイクルコンピューター  E-チューブシステム SHIMANO(シマノ)SC-E6100 サイクルコンピューター E-チューブシステムSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・アシストモードHIGH、NORM、ECO、OFF、WALK・ワイヤレス接続機能で通信範囲を拡張大きく見やすいディスプレイサード・パーティーのディスプレイとのワイヤレス接続E-TUBE PROJECTでバイクライフをサポートD-FLY
セット内容ディスプレイのみ
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ メディカルプロジェクト抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネメディカルプロジェクト
9,598税込10,558
1組(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。 肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。 外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
車椅子センサー メディカルプロジェクト車椅子センサーメディカルプロジェクト
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
車椅子座面にセンサーを置き(クッション「下」可)、重量が架からなくなるとアラーム等で知らせます。2種類のアラーム音や録音した声で報知することができます。座ると自動的にスタートされます。
仕様●★入数:1個●アラーム:アラーム音(2種類)、録音(1種類)●ボリューム:3段階●アラームユニットサイズ:78×120×30mm(取付ホルダー含む)●センサーサイズ:300×300mm●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池使用時間(目安):約3ヶ月 ※使用する乾電池の種類と呼び出し頻度によって変わります。●セット内容:アラームユニット(取付ホルダー付き)×1個、車椅子センサー×1個アズワン品番7-6436-01
肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ メディカルプロジェクト肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプメディカルプロジェクト
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プラスチックは消毒液を使用可能カバーは洗濯可能形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)320×180~200アズワン品番67-8093-53洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト親指のCM関節サポーター MKシリーズメディカルプロジェクト
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
日常生活で手を使いながら、親指の痛みを軽減させます。(特許第6840373号)個人の親指形状に合わせて、しっかり固定できます。※アルミ板(形状記憶)内蔵お湯につけるなど、熱を加える必要がありません。左右各2サイズを用意北里大学病院共同開発製品です。
材質素材(ポリエステル100%)、ベルクロ(ナイロン100%)、バイアテープ(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ板関連資料(0.81MB)取扱説明書(0.21MB)
ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
17,980税込19,778
1足
4日以内出荷
手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」
材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約302(25.0cm)足幅3E材質(底部)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
レーシングヘリテージ1968 MOMOレーシングヘリテージ1968MOMO
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
MOMOの新プロジェクトがいよいよスタートします。 その名も『RACING HERITAGE PROJECT』。 MOMOの歴史上最も有名なステアリング、ジャッキースチュワートモデルにインスパイアされ誕生したスポーツステアリングラインです。 その最初のモデルが『RACING HERITAGE 1968』。 ‶フラットタイプで太めのグリップ″、これだけで懐かしく思われるユーザー様も多いのではないでしょうか。 年間数量限定製造なのでスポークにはシリアルナンバーの刻印、アルミニウムプレート付きでお届けいたします。
仕様NFCサービス対応付属品ホーンボタン寸法(mm)Dish:0グリップ:エクストラスムースブラックレザー、スポーク:黒色アルマイト(ヘリテージロゴ、「2021 EDITION N-999」刻印)、ステッチ:ホワイトパラレルステッチ、ホーンボタン:光沢のある赤にヘリテージロゴ、外箱:当時のオマージュデザイン外径(Φmm)350
外転枕 メディカルプロジェクト外転枕メディカルプロジェクト
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ベッド椅子どちらでも使用可能です。安定装着が可能なデザイン。装着面にすべり防止機能。通気性に優れ蒸れにくい。北里大学病院共同開発製品です。
材質本体/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン、固定ベルト/ポリエステル・綿混合、縁/ポリエステルサイズ幅×奥行×高さ/160(120)×120×160mm、固定ベルト長さ/500mm質量(g)200アズワン品番60-2982-49
ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
17,980税込19,778
1足
4日以内出荷
手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」
材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約306(25.0cm)足幅3E材質(底部)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ナースコール接続アダプター メディカルプロジェクトナースコール接続アダプターメディカルプロジェクト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メディカルプロジェクト・離床センサー用のナースコール接続アダプターです(5Pプラグ)。
材質ABS樹脂質量(g)110コード長さ(mm)1300アズワン品番68-9410-39
手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組 メディカルプロジェクト手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組メディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1組(4本)
5日以内出荷
仕様●サイズ(mm):40×320 2本、40×280 2本アズワン品番68-0322-80
手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ メディカルプロジェクト手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプメディカルプロジェクト
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
プラスチックは消毒液を使用可能カバーは洗濯可能形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)320×120~160アズワン品番67-8093-54洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
腕固定ホルダー用カバー メディカルプロジェクト腕固定ホルダー用カバーメディカルプロジェクト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
通気性があるメッシュカバーなので、穿刺部をそのまま観察できます。 面ファスナーで取付けが簡単です。
仕様●サイズ(mm):270×230~310●材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)・綿●洗濯方法:洗濯可(40℃以下)/ドライクリーニング・乾燥機・漂白剤不可アズワン品番67-8017-30
抜針抜管予防用ソフトシーネ メディカルプロジェクト抜針抜管予防用ソフトシーネメディカルプロジェクト
9,998税込10,998
1パック(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
材質綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:ケアコム4P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-68
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-69
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:ケアコム4PZ●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-69
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:標準3P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-63
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
仕様●仕様:マットレスの上用●プラグ名称:ケアコム6PW●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7055-79
クリップセンサー M8202用 磁気クリップセット メディカルプロジェクトクリップセンサー M8202用 磁気クリップセットメディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・クリップセンサー用の磁気クリップセットです(M8202シリーズ)。
長さ(mm)900質量(g)18アズワン品番68-9410-38
ワイヤレスベッドセンサー C-200用AC電源アダプタ 5V・2A メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー C-200用AC電源アダプタ 5V・2Aメディカルプロジェクト
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・離床センサー・無線受信機用のAC電源アダプタです。
質量(g)81コード長さ(mm)1200アズワン品番68-9410-42
サルバフィックス安全帯 専用バッグ メディカルプロジェクトサルバフィックス安全帯 専用バッグメディカルプロジェクト
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
サルバフィックス安全帯の専用バッグです。腹部用、手首用、足首用、肩用、各1セット(固定ボタン・マグネットキー含む)収納可能です。
材質不織布寸法(mm)600×400×150アズワン品番68-9410-41
腕固定ホルダー サーモプラスチックタイプ 固定ベルトのみ 6本1組 WS095シリーズ メディカルプロジェクト腕固定ホルダー サーモプラスチックタイプ 固定ベルトのみ 6本1組 WS095シリーズメディカルプロジェクト
2,198税込2,418
1組(6本)
6日以内出荷
仕様●サイズ(mm):40×320 3本、40×280 3本
肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組 メディカルプロジェクト肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組メディカルプロジェクト
1,498税込1,648
1組(4本)
6日以内出荷
仕様●サイズ(mm):40×320 2本、40×280 2本アズワン品番68-0322-79
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。