カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(4)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「prs-w」の検索結果

幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W
アルインコ(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。用途高所作業に最適です仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
滑り止めキャップ
アルインコ¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷アルインコ製 PRS-150WA~360W/MXB-150FS~210FS/MXB-240F~390F/MXA-150W~210W/MXJ-150F~210F用 交換用滑り止めキャップセット内容左右各1個
滑り止めキャップ
アルインコ¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷アルインコ製 PRS-60WA~120WA/BS-FX/MSS-FX/MXB-60FS~120FS/MXA-90W~120W/MXJ-60F~120F用 交換用滑り止めキャップセット内容左右各1個
プロジェクタースクリーンケース
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。 持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。 ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)アズワン品番64-0891-97
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
エクセレント透明フィルム A3ノビ
沖データ(OKI)¥9,898税込¥10,8881台翌日出荷食品パッケージやペットボトル等のパッケージデザイン確認など、ダミーサンプルを作成するための透明フィルムです。エクセレント透明フィルムを使用することによって仕上がりイメージに近いカンプを作成出来ます。また、エクセレント透明フィルムは保護フィルム付きの剥離タイプになっており、印刷後は保護フィルムを剥がしてご利用頂きます。サイズA3
マグネットシート
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。材質PETフィルム、マグネットシート組立時間20分組立人数1人
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 プルコード式 ポポラファン
ニチベイ¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。ポポラファンはプレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地です。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認サービス分類オーダー・加工
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 プルコード式 ソーノ(遮光)
ニチベイ¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。ソーノはランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 スマートコード式 ポポラファン
ニチベイ¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。ポポラファンはプレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地です。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 チェーン式 ポポラファン
ニチベイ¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。ポポラファンはプレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地です。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~4500製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 チェーン式 ソーノ(遮光)
ニチベイ¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。ソーノはランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 スマートコード式 ソーノ(遮光)
ニチベイ¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。ソーノはランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~3000取付高(mm)100~3000製品幅(mm)305~2000生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)サイズ対角線:72型寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)組立時間20分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046アスペクト比16:10組立人数1人
JST, JWPFシリーズ 両側に SWPR-001T-P025 レセプタクルコンタクトを圧着 24 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST JWPFシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー)
たけびし¥229,800税込¥252,7801本20日以内出荷産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー) 海外向け
たけびし¥229,800税込¥252,7801本20日以内出荷産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
はしご兼用脚立 PRS-WA
アルインコ(38件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌日出荷安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
DXウォールマウントリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。 クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。