カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「prs-w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクタースクリーンケース サンワサプライ

    プロジェクタースクリーンケース

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。 持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。 ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)アズワン品番64-0891-97
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • マグネットシート サンワサプライ

    マグネットシート

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
    材質PETフィルム、マグネットシート組立時間20分組立人数1人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
    材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)サイズ対角線:72型寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)組立時間20分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046アスペクト比16:10組立人数1人
  • エクセレント透明フィルム A3ノビ 沖データ(OKI)

    エクセレント透明フィルム A3ノビ

    沖データ(OKI)
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    食品パッケージやペットボトル等のパッケージデザイン確認など、ダミーサンプルを作成するための透明フィルムです。エクセレント透明フィルムを使用することによって仕上がりイメージに近いカンプを作成出来ます。また、エクセレント透明フィルムは保護フィルム付きの剥離タイプになっており、印刷後は保護フィルムを剥がしてご利用頂きます。
    サイズA3
  • JST JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST JWPFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト ; 820-1324 820-1324 はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番 ; 820-1289 820-1289 )で使用します。 JWPFタブコンタクト ; 820-1327 820-1327 はJWPFタブハウジング(代表品番 ; 820-1282 820-1282 )で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番 ; 602-8717 602-8717 を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、 ; 688-0852 688-0852 を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 ; 820-1286 820-1286 は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1295 820-1295 は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1298 820-1298 は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 ; 820-1292 820-1292 は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番 ; 688-0843 688-0843 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー) たけびし

    DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー)

    たけびし
    229,800税込252,780
    1本
    20日以内出荷
    産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
    用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
  • DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー) 海外向け たけびし

    DxpSERVER V7 プロフェッショナル OPCサーバー (SWキー) 海外向け

    たけびし
    229,800税込252,780
    1本
    20日以内出荷
    産業用データ連携プラットフォーム・豊富な接続性・簡単設定・OPC UA対応・MQTT対応
    用途OPC・マルチベンダー対応対応OSWindows 11 (21H2, 22H2, 23H2)/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB/Windows 10 (1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H2, 22H2)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
  • AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷