カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「prsu-4」の検索結果

コントローラ
オジデン(大阪自動電機)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。PRSU-4に各4線式の製品を併用するだけで、規格、CEと認証品となりますので輸出等のさいには最適で安心です。また、安全等級3回路も可能となります。・規格認定品。・CE認証品。・安全等級「3」回路可能。・PRSU-4形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「S33、S34」をリード線で短絡してください。仕様安全等級:3 (EN ISO 13849-1:2008)材質ポリカーボネート質量(g)170タイプモニターランプ:なし取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)3出力安全:3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24機能リセット:ダイレクト or 外部(リモート)出力接点AC230V-5Aモニター出力あり(通常時:1b接点)
断線検知器
オジデン(大阪自動電機)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)トラスコ品番478-6637材質ポリカーボネート質量(g)約170消費電力(W)5出力(安全)3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24ランプ(モニター)なし出力接点AC230V-5Aリセットダイレクトまたは外部(リモート)取付け方法DINレール式、取付穴なしモニター出力あり 通常時(1b接点)