カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(622)
  • 制御機器(482)
  • 学童・教育用品(273)
  • バイク純正部品(186)
  • トラック純正部品(114)
  • 測定用品(113)
  • 農業機械(82)
  • 電気材料(81)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 自動車純正部品(71)
  • バイク部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 洗剤・除去剤(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 塗料(57)
  • スプレー・オイル・グリス(52)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • メカニカル部品(36)
  • 医療(36)
  • 建築金物(30)
  • 作業服(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 機構部品(20)
  • 安全用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 切削工具(17)
  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 防犯用品(16)
  • 家電(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 日用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 事務用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 厨房用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 清掃用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prt」の検索結果

関連キーワード
3,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮脚立 PRT-FX(兼用) アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(兼用)アルインコ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
PRT270-003 UNION(ユニオン)PRT270-003UNION(ユニオン)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストステンカラー
PRT271-004 UNION(ユニオン)PRT271-004UNION(ユニオン)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ユニフォートモアホワイト
PRT271-003 UNION(ユニオン)PRT271-003UNION(ユニオン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストステンカラー
PRT270-004 UNION(ユニオン)PRT270-004UNION(ユニオン)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ユニフォートモアホワイト
伸縮脚立 PRT-FX(専用) アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(専用)アルインコ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60トラスコ品番820-2644ピッチ(mm)(脚部伸縮)6設置寸法・奥行(mm)1689~1958設置寸法・幅(mm)768~848設置寸法(幅W×奥行D)(mm)768~848×1689~1958有効高さ(m)1.88~2.32収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)768×172×2624収納寸法・幅(mm)768収納寸法・奥行(mm)172収納寸法・高さ(mm)2624
PRT271-002 UNION(ユニオン)PRT271-002UNION(ユニオン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストブラック
PRT270-002 UNION(ユニオン)PRT270-002UNION(ユニオン)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストブラック
PRT270-001 UNION(ユニオン)PRT270-001UNION(ユニオン)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストシルバー
PRT271-001 UNION(ユニオン)PRT271-001UNION(ユニオン)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
材質/仕上アルミ ブラストシルバー
タイヨー オクリベルトシロ PRTナシ 富士インパルスタイヨー オクリベルトシロ PRTナシ富士インパルス
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ベルトシーラー後部の搬送用ベルト
質量(g)1対応SE-TBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-SBTA132/SE-VBTA132/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA133/SE-VBTA133構成部品ゴム部品
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズPANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1袋(25本)
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
RR PRT.MUFF ホンダRR PRT.MUFFホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FR PRT.MUFF ホンダFR PRT.MUFFホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
ゴートスキングローブPM PRT BK L DAYTONA(デイトナ)ゴートスキングローブPM PRT BK LDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〔山羊革〕を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側プロテクション内側にはメッシュ生地を使用し、通気性を確保。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋。素材:手の甲側/ゴートスキン 。 手の平側/ゴートスキン 。
材質ゴートスキン
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径チーズ PRTシリーズKITZ(キッツ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
FR PRT.MUFF L ホンダFR PRT.MUFF Lホンダ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
FR PRT.MUFF R ホンダFR PRT.MUFF Rホンダ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
空圧タイマ Parker PRTシリーズ パーカーハネフィン空圧タイマ Parker PRTシリーズパーカーハネフィン
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。 タイマモジュール ソレノイドコイル/コア、動作スプリング、タイミングディスク、フィルタ、ダイアフラムから構成される空圧式タイマです。 通電するとコアがコイル内に移動し、ダイアフラムに圧力がかかります。 ダイアフラムはトップのチャンバに移動し、タイミングディスクを通じて空気が排出されます。 ニードルバルブを調節することにより、遅延を調節できます。 高い信頼性 長い寿命
プリンター置き台 IWS-PRT EPSONプリンター置き台 IWS-PRTEPSON
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
エレシリンダー用REC REC-GW-PRT IAI(アイエイアイ)エレシリンダー用REC REC-GW-PRTIAI(アイエイアイ)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 二段変速ハンマドリル PRT-60 HiKOKI(ハイコーキ)部品 二段変速ハンマドリル PRT-60HiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手 I-VALUEIVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
ルーペミニメガネ PRT13-4 メローフラワー パール(PEARL)ルーペミニメガネ PRT13-4 メローフラワーパール(PEARL)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
ルーペミニメガネ PRT13-2 ミルストライプ パール(PEARL)ルーペミニメガネ PRT13-2 ミルストライプパール(PEARL)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
タイヨー コンベアテーブル PRTツキ 富士インパルスタイヨー コンベアテーブル PRTツキ富士インパルス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
寸法(mm)182×130×15質量(g)245対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9114-64構成部品金属部品
ルーペミニメガネ PRT13-6 ベリーフラワー パール(PEARL)ルーペミニメガネ PRT13-6 ベリーフラワーパール(PEARL)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
ルーペミニメガネ PRT13-1 ステンド パール(PEARL)ルーペミニメガネ PRT13-1 ステンドパール(PEARL)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
DP-023 エアフレームバックPRT LV1 DAYTONA(デイトナ)DP-023 エアフレームバックPRT LV1DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1着
4日以内出荷
夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。
用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 背中用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
HBG130PMカウPRTタッチ/BR/M DAYTONA(デイトナ)HBG130PMカウPRTタッチ/BR/MDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。 パンチング部は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。 ハードナックルプロテクターは手を握った時にも突っ張りが少ない フローティング構造を採用。 人差し指のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、 ストレスなくスマートフォンを操作できます。 牛革。立体裁断。フローティング構造プロテクター。
ブラウンサイズM
DP-021 エアフレームニーエルボーPRT LV1 DAYTONA(デイトナ)DP-021 エアフレームニーエルボーPRT LV1DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。
用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / ひじ用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
ゴートスキングローブPM PRT BK XL DAYTONA(デイトナ)ゴートスキングローブPM PRT BK XLDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〔山羊革〕を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側プロテクション内側にはメッシュ生地を使用し、通気性を確保。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋。素材:手の甲側/ゴートスキン 。 手の平側/ゴートスキン 。
...