DP-023 エアフレームバックPRT LV1
夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。
衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。
走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。
ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。
温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。
通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。
- 用途
- 通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 背中用
衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない
メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能
温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計
日常の街乗りからツーリングまで幅広く対応。通気性と動きやすさを兼ね備えた高機能プロテクター
- 内容量
- 1着
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ