カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(4)
  • 農業・園芸資材(2)

「prv-d8623k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫水栓用つぎて Panasonic(パナソニック)

    泡沫水栓用つぎて

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)

    GAONA(ガオナ)
    559税込615
    1セット
    当日出荷
    パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
  • GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTO

    GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付

    TOTO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
    用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
  • 泡沫蛇口用ニップル タカギ

    泡沫蛇口用ニップル

    タカギ(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • 接続アダプター カクダイ

    接続アダプター

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
  • 変換アダプターセット カクダイ

    変換アダプターセット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
    材質POMアズワン品番64-6493-62
  • エコ泡沫アダプターセット カクダイ

    エコ泡沫アダプターセット

    カクダイ
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
    仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
  • 泡沫金具取付アダプター カクダイ

    泡沫金具取付アダプター

    カクダイ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
    材質黄銅
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK

    吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)

    KVK
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)

    泡沫蛇口プラグ

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • 浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質黄銅