カテゴリ

  • バイク純正部品(62)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • オフィス家具(28)
  • 自動車純正部品(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 事務用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 家電(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prw」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX アルインコステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FXアルインコ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型鶴見製作所
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
879税込967
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT寸法(mm)35×35取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-6621Y PRW-6611Y 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-6621Y PRW-6611Y 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
799税込879
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ PRO TREK PRW-6621Y PRW-6611Y取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
889税込978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CASIO PRO TREK PRW-73X / PRW-73XT寸法(mm)35×35取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-6600 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム CASIO PRO TREK PRW-6600 シリーズ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ PRO TREK PRW-6600 シリーズ寸法(mm)36×36取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Casio PRO TREK PRW-6600 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Casio PRO TREK PRW-6600 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種カシオ PRO TREK PRW-6600 シリーズ寸法(mm)36×36取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRW-FX/PRW-BK/GUD-X/GUS/KARU/KAB 用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
液体のり アクアピット トンボ鉛筆液体のり アクアピットトンボ鉛筆(17件のレビュー)
889税込978
1本(500mL)
当日出荷
塗り口が太・細ツインで使いやすい。 塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業レースウェイ用ソケット付ラクラッチトップ工業
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業4サイズ板ラチェットレンチトップ工業(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
ペーパーラフィア HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィアHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!
幅(mm)5材質1巻長さ(m)50
ラクラッチ トップ工業ラクラッチトップ工業(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
用途各種ラックの取付け作業に最適呼び寸法(mm)8×10、12×13トラスコ品番248-7209質量(g)185寸法l1(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)13
電波ソーラーウオッチ カシオ計算機電波ソーラーウオッチカシオ計算機
49,980税込54,978
1個
当日出荷
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス幅(mm)49.9高さ(mm)51.1質量(g)79奥行(mm)14.5電源タフソーラー(ソーラー充電システム)表示方式デジアナ防水20気圧防水
電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブルYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年
クリッカート用 WS芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)クリッカート用 WS芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)(1件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷
クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない
用途イラスト描き/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
モッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)モッコウドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1セット(7本)
当日出荷
DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
支柱 テクノプラン支柱テクノプラン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
7,198税込7,918
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
スライドラッチ トップ工業スライドラッチトップ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けに呼び寸法(mm)12×13、14×17トラスコ品番248-7233質量(g)245寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)1.2仕様防水構造トラスコ品番406-4097取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)トップ工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm)8×10・12×13仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
水性マーカー替芯 WSM芯 ゼブラ水性マーカー替芯 WSM芯ゼブラ
179税込197
1本
当日出荷
フィラーレディレクション用替芯
用途筆記具寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.3×6.3×114.8質量(g)4.6適合フィラーレディレクション芯径(mm)0.6インク水性染料色数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
翌日出荷
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60ブラックタイプスタンダード天板寸法(mm)234×160最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200
両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業両スライドラッチ本体 10X17mmトップ工業
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8対応機種WG-70/WG-60/WG-50
両スライドラッチ トップ工業両スライドラッチトップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途各種電路支持金具の取付作業に寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17トラスコ品番722-9445RoHS指令(10物質対応)対応
重機安全ポール TRUSCO重機安全ポールTRUSCO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588全長915mm赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
ラクラッチ・マルチソケットセット トップ工業ラクラッチ・マルチソケットセットトップ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m吉野
229,800税込252,780
1本
翌日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号種別ロールハトメ数-仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号トラスコ品番351-7501材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)幅(mm)2000厚さ(mm)約1.2質量(kg)36長さ(m)20ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17トップ工業
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17全長(mm)167.5トラスコ品番274-1296質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ ユニカー工業ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチユニカー工業(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー
用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー) 吾妻商会(AZUMA)ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)吾妻商会(AZUMA)
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トップ工業カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トップ工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14全長(mm)167.5仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ質量(g)115基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
電線付自在ジャンプソケット MAC8(マックエイト)電線付自在ジャンプソケットMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
材質パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ電線色RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)4挿抜回数100回以上