カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,721)
  • 制御機器(263)
  • オフィス家具(235)
  • 科学研究・開発用品(217)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • バイク純正部品(120)
  • 住設機器(120)
  • メカニカル部品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 切削工具(77)
  • 作業工具(72)
  • バイク部品(64)
  • 建築金物(51)
  • 測定用品(45)
  • 農業機械(44)
  • 自動車純正部品(32)
  • 事務用品(31)
  • 溶接用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 清掃用品(21)
  • 医療(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 電気材料(18)
  • エンジン工具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 防災用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 安全用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 家電(12)
  • 安全標識(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 照明(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「ps-01」の検索結果

3,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル
静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトSミドリ安全(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
PS 01 EPOS | SENNHEISERPS 01EPOS | SENNHEISER
279税込307
1個
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全
4,198税込4,618
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
PURESPORT カーボン CT1-PS-01 SP忠男PURESPORT カーボン CT1-PS-01SP忠男
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:CT1-PS-01適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
PSハンドソープ 5kg PS-1 PackStyle(パックスタイル)PSハンドソープ 5kg PS-1PackStyle(パックスタイル)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
手指用洗浄・殺菌・消毒手を洗うのと同時に殺菌・消毒。精製ヤシ油から作った石けんで手指への移り香がありません。薄める手間を省ける原液使用タイプです。
商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO 応用地質【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO応用地質
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器 極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)質量(g)250(乾電池含まず)電源単3 型乾電池×4個周波数特性50~500Hz利得(dB)74(max)
投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク投函防止プレート PS-1田島メタルワーク
769税込846
1台
5日以内出荷
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)漏水センサー PS-1R(N) 1.5m3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ エンジニアPS-01/03/04、PR-46用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコムBlu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)エレコム(2件のレビュー)
859税込945
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリスチレン質量(g)37(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)マツモト機械
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
GREASE CUP,PS 1/8 ホンダGREASE CUP,PS 1/8ホンダ
529税込582
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RING SET,PS(1.00)   13051HB3305 ホンダRING SET,PS(1.00) 13051HB3305ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパンハマタイト SC-PS1NBシーカ・ジャパン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(320mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
ポラシールド PS-1G ブラック サイモンポラシールド PS-1G ブラックサイモン
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-ADアズワン
319税込351
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5フィルター抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)材質ABS樹脂モーターACモーター電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)質量(kg)約3.2寸法(mm)260×260×149
ポラシールド PS-1B ブラウン サイモンポラシールド PS-1B ブラウンサイモン
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-ADアズワン
367税込404
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
サンプル瓶 PS-1 茶 瓶のみ 200本入 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 PS-1 茶 瓶のみ 200本入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(200本)
9日以内出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
茶色容量(mL)1外径×高さH(Φmm×mm)8×35肉厚(mm)0.8口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色
マグネットポケット スリム ナカバヤシマグネットポケット スリムナカバヤシ(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)ストロングパイルソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(36件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパンHAMATITE SC-PS1NBシーカ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(320mL×20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 20号 GT-2070AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 20号 GT-2070AW-PS-1 BLノーリツ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数20号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数20号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 24号 GT-2470SAW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 24号 GT-2470SAW-PS-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 24号 GT-2470AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 24号 GT-2470AW-PS-1 BLノーリツ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数16号
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(0.2kg)
当日出荷から翌々日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)ニッタン(NITTAN)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
ブスバー ABB PS1 ABBブスバー ABB PS1ABB
2,590税込2,849
1個
7日以内出荷
ミニチュアラジオペンチ エンジニアミニチュアラジオペンチエンジニア(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付バネ付ストラップ穴付
全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
(263)キャブレター AY PS1/4 スバル(263)キャブレター AY PS1/4スバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
FM電磁弁PS-1型 FMバルブ製作所FM電磁弁PS-1型FMバルブ製作所
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1
...