カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,688)
  • 物流用品(328)
  • 制御機器(278)
  • オフィス家具(235)
  • 科学研究・開発用品(233)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 学童・教育用品(121)
  • 住設機器(120)
  • バイク純正部品(109)
  • メカニカル部品(83)
  • 切削工具(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 作業工具(59)
  • バイク部品(58)
  • 建築金物(51)
  • 卓上消耗品(47)
  • 測定用品(45)
  • 農業機械(45)
  • 溶接用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 事務用品(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 清掃用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 医療(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 防災用品(18)
  • エンジン工具(18)
  • 安全用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 電気材料(15)
  • 自転車部品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 家電(12)
  • 防犯用品(11)
  • 安全標識(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 日用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ps-01」の検索結果

4,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全

    静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性足幅3E靴タイプサンダル
  • 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全

    静電サンダル PS-01ライトS

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
  • PS 01 EPOS | SENNHEISER

    PS 01

    EPOS | SENNHEISER
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
  • 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全

    静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全
    4,198税込4,618
    1足
    当日出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
  • PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
    用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
  • PSハンドソープ 5kg PS-1 PackStyle(パックスタイル)

    PSハンドソープ 5kg PS-1

    PackStyle(パックスタイル)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手指用洗浄・殺菌・消毒手を洗うのと同時に殺菌・消毒。精製ヤシ油から作った石けんで手指への移り香がありません。薄める手間を省ける原液使用タイプです。
    商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO 応用地質

    【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO

    応用地質
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器 極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
    仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)質量(g)250(乾電池含まず)電源単3 型乾電池×4個周波数特性50~500Hz利得(dB)74(max)
  • 漏水センサー PS-1R(N) 1.5m 3M(スリーエム)

    漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
  • 投函防止プレート PS-1 田島メタルワーク

    投函防止プレート PS-1

    田島メタルワーク
    769税込846
    1台
    5日以内出荷
    マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
    用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
  • Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム

    Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)

    エレコム(2件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリスチレン質量(g)37(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
  • 【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)

    マツモト機械
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
  • 【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)

    マツモト機械
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
  • RING SET,PS(1.00)   13051HB3305 ホンダ

    RING SET,PS(1.00) 13051HB3305

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
  • ポラシールド PS-1G ブラック サイモン

    ポラシールド PS-1G ブラック

    サイモン
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
  • ポラシールド PS-1B ブラウン サイモン

    ポラシールド PS-1B ブラウン

    サイモン
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
  • サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス透明容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    4,590税込5,049
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-1A 200入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-1A 200入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス茶褐色容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(0.2kg)
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ

    セキスイ
    20,980税込23,078
    1本
    7日以内出荷
    耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑え
    仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ800×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-72
  • マグネットポケット スリム ナカバヤシ

    マグネットポケット スリム

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
    用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)

    ストロングパイルソックス

    GUTS-MAN(ガッツマン)(41件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1足
    当日出荷
    左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
    用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
  • 車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    。耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚アンカータイプ。。【用途】。白線上の設置。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型ドラックストア駐車場の車両分合流誘導。。【注意】。施工には専用接着剤ロードボンドT-Ⅲをご使用ください。(接着剤使用量 270g/基)。「ポールコーンプラス」は積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録番号:第5253314号)
    仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ650×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-71
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 20号 GT-2070AW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 20号 GT-2070AW-PS-1 BL

    ノーリツ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数20号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数16号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 20号 GT-2070SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数20号
  • ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 24号 GT-2470SAW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 24号 GT-2470SAW-PS-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS標準設置形号数24号
  • HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    HAMATITE SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×20本)
    6日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC

    エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 24号 GT-2470AW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 24号 GT-2470AW-PS-1 BL

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS標準設置形号数24号
  • ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL ノーリツ

    ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
    付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数16号
  • ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP 第一測範

    ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • GREASE CUP,PS 1/8 ホンダ

    GREASE CUP,PS 1/8

    ホンダ
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • サンプル瓶 PS-1 茶 瓶のみ 200本入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 PS-1 茶 瓶のみ 200本入

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(200本)
    12日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    茶色容量(mL)1外径×高さH(Φmm×mm)8×35肉厚(mm)0.8口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色
  • ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(R型用・1PS1用)

    ニッタン(NITTAN)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
...