NEG(日電理化硝子)
サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
透明
容量(mL)
1
肉厚(mm)
t0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
8×35
口内径(Φmm)
4.2
ポリ栓色
乳白色
入数
200本
内容量
1箱
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78054990
205101
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください