カテゴリ
- 安全靴・作業靴(2)
- 静電靴(1)
- クリーンルームシューズ(1)
- クリーンルーム用品(9)
- クリーンルーム用シューズ(1)
- バイク部品(16)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
サイズ(cm)
材質(アッパー)
ブランド
- ミドリ安全(3)
- ADVANTEC(12)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- Pixio(4)
- アルス(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 協立エアテック(2)
- StarTech.com(2)
- ホームテイスト(2)
- 協和ステンレス(2)
- アズワン(1)
- イシハシ精工(1)
- ブランドをもっと見る
ミドリ安全・ADVANTEC・DAYTONA(デイトナ)・IDEC(和泉電気)・JAE(日本航空電子工業)・UNION(ユニオン産業)・ALBA(アルバ)・KSフィルター・Pixio・アルス・3M(スリーエム)・BIGM(丸山製作所)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・協立エアテック・StarTech.com・ホームテイスト・協和ステンレス・アズワン・イシハシ精工・ブランドをもっと見る
「ps-01s」の検索結果

静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷から9日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性足幅3E靴タイプサンダル
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
静電サンダル PS-01ライトS
ミドリ安全(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)
ホームテイスト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。 ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!用途ベッドフレーム・ベッドとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)約17.75サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×200×26静止耐荷重(kg)約200
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途動画鑑賞、事務作業、ゲーム付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84色パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。 ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!用途ベッドフレーム・ベッドとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)約20サイズセミダブル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×200×26静止耐荷重(kg)約200
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応
Pixio¥8,164税込¥8,9801個3日以内出荷から8日以内出荷大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
エフェクター用パワーサプライ
RevoL Effects(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台9日以内出荷最大8台の9VDC電源を必要とするエフェクターに電源供給が可能なパワーサプライ 12-18VDC対応のエフェクター1台にも電源供給が可能 電源アダプターやDCケーブルが付属するスターターキットセット内容EPS-01本体、専用アダプター、DCケーブル L/L 9本 (20cm×2, 30cm×2, 50cm×3, 70cm×1)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
RK H.C.S プレミアム スプロケット 01PS 520サイズ
RK JAPAN(5件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 6個 センター穴(内径) 80mm ピッチ円直径(PCD) 100mm/104mm 対応ホイール PCD 100mm カワサキ純正ホイール PCD 104mm 社外ホイール主な適合車種JB-MAGTAN GALESPEED LAVORANTE(取付穴6/センター穴80mm/PCD100mm)KAWASAKI適合ホイール【純正(PCD100mm)】カワサキ、【社外(PCD104mm)】JB-MAGTAN・GALESPEED・LAVORANTE
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック
FDK¥1,088税込¥1,1971個当日出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から26日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
オーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個欠品中3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1Sセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)138色ブラック高さ(mm)15質量(g)228電源バスパワー保証期間2年保存温度範囲(℃)-20~50コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)データ転送速度最大:480 MbpsインジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト動作温度範囲(℃)5~55MTBF(時間)50000湿度範囲(%)20~80RH
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。