カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 事務用品(40)
  • 農業機械(37)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(27)
  • 切削工具(25)
  • 研磨材(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • バイク部品(19)
  • 電動工具(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 電気材料(12)
  • 物流用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 家電(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-10」の検索結果

837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントプラグPS-10 ダイヘン

    コンセントプラグPS-10

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685)孔数10
  • ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー PS10

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
    用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
  • バレルPS10S 50本入り 岩下

    バレルPS10S 50本入り

    岩下
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン

    防護服 新プロシールド10

    旭・デュポン(16件のレビュー)
    779税込857
    1着
    当日出荷
    微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ

    再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

    コクヨ(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
    仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 114
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(0.5kg)
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ステンレス メッシュ平板 光

    ステンレス メッシュ平板

    (21件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
  • 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム

    角型取付プレート 両面テープ付

    ラクテム
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
    用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚×4袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)

    アルミピザ網

    MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
    材質アルミニウム
  • 強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

    ラクテム(3件のレビュー)
    129税込142
    1セット(2枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
    仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    889税込978
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • ホルディー オープン工業

    ホルディー

    オープン工業(1件のレビュー)
    789税込868
    1台
    当日出荷
    ずっしりと安定感があり、付属品の両面テープでテーブルに固定できます。
    付属品ボールペン×1、両面テープ適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mmトラスコ品番400-6054材質本体:再生ABS質量(g)105グリーン購入法適合
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • 多機能ほうきチリトリセット TRUSCO

    多機能ほうきチリトリセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
  • 深型プラスコップ 石黒金属

    深型プラスコップ

    石黒金属(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製土をすくいやすい深型形状。
    材質PP+グラスファイバー
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    39税込43
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 溶融亜鉛PSプレートw3/8 南電機

    溶融亜鉛PSプレートw3/8

    南電機
    1,398税込1,538
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=3.0mmのPS-10プレートは締め付けトルク値200kgf・Cmとプレート面の初期変形(歪み・反り)に耐える強度です。
  • タコマン ぴったり10 タコマン

    タコマン ぴったり10

    タコマン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
    付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
  • スケルトンパーツケース JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツケース

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ステンレス定規 LION (ライオン事務器)

    ステンレス定規

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスクレーパー スーパーツール

    パイプスクレーパー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
    用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。トラスコ品番368-4113材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • PS-C10電流監視コードリール セルスター

    PS-C10電流監視コードリール

    セルスター
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール。車にACコンセントがあれば接続簡単。持ち運びや保管にも便利
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。仕様AC定格(A):5A質量(kg)1.9コード長さ(m)10定格入力電圧(V)100制御電源15A
  • 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ

    水中ポンプ 汚水用

    ナカトミ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
    用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
  • パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用Oリング Φ5

    NTB(39件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
...