カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-103」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-103 半袖ツナギ ROUND ONI

    PS-103 半袖ツナギ

    ROUND ONI
    8,298税込9,128
    1着
    5日以内出荷
    汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット種別半袖つなぎ混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100袖丈半袖
  • 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム

    角型取付プレート 両面テープ付

    ラクテム
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
    用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    シルバー勝手左右共用
  • パリオシール 1号シール 丸 日本ノート

    パリオシール 1号シール 丸

    日本ノート
    249税込274
    1パック(252片)
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。
    直径(Φcm)1.7入数1袋252片入/42片×6枚
  • ワンタッチPPベルト プロスター

    ワンタッチPPベルト

    プロスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。縦方向に強い。
    ベルト幅(mm)48適応腹囲(cm)70~100ベルト厚(mm)2.8
  • 調整板(KP-100用) 城東テクノ

    調整板(KP-100用)

    城東テクノ
    2,798税込3,078
    1箱(30セット)
    当日出荷
    セット内容左右30セット材質PP寸法(mm)47×204ブラック
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール

    ねじ穴付ストラップクランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • BPSシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BPSシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式プリント基板端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16
  • CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ フジプラ

    CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ

    フジプラ
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パウチタイプのラミネートフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。フィルムセットする際、用紙がフィルムに貼り付きにくくスムーズに挟み込めるため、効率よくラミネートすることができます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
    用途書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。静電気発生による貼りつきが低減されることで作業もスムーズにラミネート加工ができます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)100
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
  • 紙コップ 5オンス 200P アートナップ

    紙コップ 5オンス 200P

    アートナップ
    1,398税込1,538
    1セット(2パック×100個)
    6日以内出荷
    ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約150mlのすこし小さめサイズの5オンス。うがい・フードコートに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。病院に、学校に、介護施設に、手洗いうがいの必需品!。免疫力が低下している病気療養中の方や、乳幼児、高齢者の方におすすめの使い捨てカップ。歯医者さんで口すすぎ用に使っても大活躍まちがいなし。町内会やマンションの災害備蓄用品にもぴったり。災害時の飲料用やうがい用に、歯磨き用コップに、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
    材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)150入数(個)200本体寸法(cm)Φ6.5×7.3(1個あたり)
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ネームペン用ネーム 既製(コ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(コ)

    シヤチハタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm

    千代田通商
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
  • トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチFPSシリーズ

    MATATAKITOYO
    9,398税込10,338
    1本
    5日以内出荷
    ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • LPS103-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPS103-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームペン用ネーム 既製(ケ) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(ケ)

    シヤチハタ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • 部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル

    部品 超硬ガイドパッド GPS

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD

    HPSシリーズ 密着確認スイッチ

    CKD
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD

    UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

    CKD
    126,300税込138,930
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
  • 鉛筆シャープ吊り下げ コクヨ

    鉛筆シャープ吊り下げ

    コクヨ(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。
    材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
  • 窓のし袋 こころばかり 鳥 マルアイ

    窓のし袋 こころばかり 鳥

    マルアイ
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「こころばかり」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「鳥」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はライトブルー・ライトピンクのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
    タイプ封筒入数(枚)2
  • ラミラスター フジプラ

    ラミラスター

    フジプラ
    1,198税込1,318
    1冊(8枚)
    4日以内出荷
    両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
    用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
  • Cガタトメワ アナヨウ24 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ24

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ24図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17