カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 学童・教育用品(15)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-110」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエストサポーターベルト付 PS-110R 広島ウエストサポーターベルト付 PS-110R広島
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。内面は通気性の良いメッシュクッションで蒸れを防ぎます。(ウエストサイズ75~120cm)
PS-G110 ステッチグリップ Palmy SportsPS-G110 ステッチグリップPalmy Sports
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+PU
工作マット 共立プロダクツ工作マット共立プロダクツ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません
寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個)寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス304 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツールねじ穴付ストラップクランプスーパーツール
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
パンフレットスタンド アズワンパンフレットスタンドアズワン
24,000税込26,400
1個
翌々日出荷
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)高さ(mm)1400キャスターストッパー付有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプニューストロング販売
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
書道用筆 細筆 清流 あかしや書道用筆 細筆 清流あかしや
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
穂先が良くきくイタチ毛を使用し、まとまりが良い
仕様8号 白毛 主原料:イタチ毛・馬毛初~中級用 学校書写・書道教室 細字書道・漢字仮名まじり文
スチールデスクトップパネル カグクロスチールデスクトップパネルカグクロ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。
材質パネル本体:スチール、金具:スチールタイプ据置き式取付方式自立式間口(mm)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320材質(パネル)スチール
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
パリオシール 1号シール 丸 日本ノートパリオシール 1号シール 丸日本ノート
249税込274
1パック(252片)
4日以内出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。
直径(Φcm)1.7入数1袋252片入/42片×6枚
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ピュアケースPS 大森ピュアケースPS大森
31,980税込35,178
1箱(200枚)
3日以内出荷
PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
マグネチックスターラー付オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー付オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
カメラ用 ACアダプター 東進電機工業カメラ用 ACアダプター東進電機工業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
ダミーカメラTSD-RU5234DC用の電源として使用
質量(g)約58 (ケーブル含む)ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100出力電流(A)1プラグ5.5-2.1極性センタープラス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×46×21.5
清流 せいりゅう 5本入 あかしや清流 せいりゅう 5本入あかしや
5,498税込6,048
1式(5本)
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様●細筆●主原毛:イタチ毛、馬毛●軸径:8号(約7.5mm)●穂の形状:中鋒(28mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:細字書道・漢字仮名まじり文・宛名書き●JANコード(1本):4963095092427アズワン品番67-8771-30
ネームペン用ネーム 既製(コ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(コ)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
圧力スイッチ ダイキン工業圧力スイッチダイキン工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
オイレス #500球面軸受 オイレス工業オイレス #500球面軸受オイレス工業
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
304 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス304 ねじ込みスリーピースボールバルブコンサス
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。
材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ メトカルMetcal MFRシリーズ コントローラー部のみメトカル
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
コントローラー部のみでの購入が可能です。
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
479税込527
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ピアノ  ブラック CDP-S110BK [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤]カシオ計算機
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ブラックタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11タンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用) モトユキチップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)モトユキ
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。トラスコ品番114-1607材質台金:工具鋼、チップ:超硬歯数40刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)(ハゼ厚)3刃厚(mm)1.2適合材ステンレス外径(mm)110穴径(mm)20