カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「ps-12 日東」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き込みバネ 日東工器引き込みバネ日東工器
17,980税込19,778
1組
当日出荷
スライディングクローザー用部品です。
適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト材質ゼンマイバネ:ステンレス
ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
タイプ密閉式
定荷重ばねC型 サミニ定荷重ばねC型サミニ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレスボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
定荷重ばねNW型 サミニ定荷重ばねNW型サミニ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねストローク(mm)1000
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
26,980税込29,678
1セットほか
30日以内出荷
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。最大ストローク(mm)1500制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上仕様水平式
スライディングクローザ 制動装置 日東工器スライディングクローザ 制動装置日東工器
17,980税込19,778
1組
当日出荷
NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用
アルミボトル UN規格適合 Buerkleアルミボトル UN規格適合Buerkle(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
日東 スライディングクローザー 日東工器日東 スライディングクローザー日東工器
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。仕様水平式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)15.5~19.6N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
制動装置取付キット SUS(エスユーエス)制動装置取付キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
18,270税込20,097
1セット
当日出荷
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
リフレス ダブルステンレスボトル パール金属リフレス ダブルステンレスボトルパール金属(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
広口タイプで大きめの氷が入ります。 指1本で開閉が出来るワンタッチ中栓。 いつも清潔弁まで分解できる中栓。 中栓の閉め忘れがない新形状。
材質(内びん・胴部)ステンレス鋼、(コップ・中せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム商品タイプコップ付き
ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルール式広口ボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スタイルベーシック ダブルステンレスボトル パール金属スタイルベーシック ダブルステンレスボトルパール金属(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム保冷温度10度以下(6時間)商品タイプコップ付き
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-125SV(修理) 修理【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-125SV(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションエアサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ステンレス広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス広口ボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷