カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ps-145」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
266税込293
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
パリオシール 大判シール 丸 日本ノートパリオシール 大判シール 丸日本ノート
249税込274
1パック(120片)
4日以内出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径25mmの大判シールです。
直径(Φcm)2.5入数1袋120片入/20片×6枚
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
PS 88-145 デザートカップ N (本体) cottaPS 88-145 デザートカップ N (本体)cotta
1,098税込1,208
1個(25個)
4日以内出荷
透明度の高いカップです。 ダイヤカットで、ゼリー、ムース、カップ寿司などにもおすすめです。
適合097454 88径 ドーム蓋34H 生材質プラスチック(PS)容量(mL)145寸法(Φ×mm)直径88×H40耐熱温度(℃)90
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
3/8"DR/T45x52mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T45x52mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
全長(mm)52サイズT45質量(g)65軸長(mm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-53
ケミフィット 1袋 5個入 CPSシリーズ ニッタケミフィット 1袋 5個入 CPSシリーズニッタ
209税込230
1袋(5個)
6日以内出荷から63日以内出荷
クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
ジヨイント 5PS-14568-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 5PS-14568-00YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
ダイヤフラム 5PS-14545-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム 5PS-14545-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ネームペン用ネーム 既製(ツ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(ツ)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)サンスターレーシングディスク用フローティングピンセットSUNSTAR(サンスター)
3,998税込4,398
1セットほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バルブ,チエツク 5PS-14552-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,チエツク 5PS-14552-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ネームペン用ネーム 既製(チ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(チ)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
融着スリーブ 単芯用 日本テレガートナー融着スリーブ 単芯用日本テレガートナー
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
融着スリーブ。
用途単芯用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーブライト2 岩田良サーブライト2岩田良
1,098税込1,208
1個
予約販売
ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個ホワイトアズワン品番7-3750-01
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
42,400税込46,640
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
3列3段 パーツキャビネット エスコ3列3段 パーツキャビネットエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
4列5段 パーツキャビネット エスコ4列5段 パーツキャビネットエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kgアズワン品番65-2294-95
2列6段 パーツキャビネット エスコ2列6段 パーツキャビネットエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)アズワン品番65-2295-65
布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)布製タイヤチェーンSEIWA(セイワ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16
セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
シール 5PS-14452-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 5PS-14452-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
88径 ドーム蓋34H 生 cotta88径 ドーム蓋34H 生cotta
1,898税込2,088
1枚(100枚)
4日以内出荷
プラスチックの使い捨て蓋です。 プリンなどの上にクリームやトッピングの上から蓋ができます。
適合097453 PS 88-145 デザートカップ N (本体)材質A-PET寸法(Φ×mm)直径88×H41耐熱温度(℃)60
エレメント,エアクリ-ナ 5PS-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント,エアクリ-ナ 5PS-14451-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
刺身・鮮魚容器 BCF宝台 風光G-BK 本体 中央化学刺身・鮮魚容器 BCF宝台 風光G-BK 本体中央化学
23,980税込26,378
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8gアズワン品番65-9846-74
刺身・鮮魚容器 BCF宝台 伊織GN-BK 本体 中央化学刺身・鮮魚容器 BCF宝台 伊織GN-BK 本体中央化学
23,980税込26,378
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8gアズワン品番65-9846-73
刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚B-BK 本体 中央化学刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚B-BK 本体中央化学
23,980税込26,378
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8gアズワン品番65-9846-72
刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚DB-BK 本体 中央化学刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚DB-BK 本体中央化学
23,980税込26,378
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8gアズワン品番65-9847-07
刺身・鮮魚容器 BCF宝台 西陣BK-BK 本体 中央化学刺身・鮮魚容器 BCF宝台 西陣BK-BK 本体中央化学
23,980税込26,378
1ケース(1200枚)
5日以内出荷
漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:145×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.8gアズワン品番65-9846-71
水替ピッチャー スドー水替ピッチャースドー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
稚魚や浮草によって困難であった鉢や水槽の水替えを簡単に行うことができる便利グッズ。 稚魚がいても、親魚がいても、浮き草があってもラクラク水替え! メッシュの付いたフタ枠は、本体から取り外すことができます。 本体側面の1目盛りは約500mLです。
仕様●材質:PS、ABS、ナイロン●本体寸法:190×120×H145mm●容量:1.5Lアズワン品番68-1069-73
サンケース K670 200個入 サンコー(三甲)サンケース K670 200個入サンコー(三甲)
63,980税込70,378
1箱(200個)
5日以内出荷
リブ等を極力廃止したシンプルで、透明性に優れたタッパー式の角型容器です。
仕様●容量(L):0.67●材質:PS●外寸法(mm):166×122×51●有効内寸法(mm):145×105×41アズワン品番65-9408-57
テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンステストチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
9,498税込10,448
1箱(1000本)
6日以内出荷から8日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
予約販売
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度2560×1440入力端子DP、USB Type-C、HDMI×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA