カテゴリ
- 科学研究・開発用品(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(7)
- 厨房用品(7)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク純正部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(121)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- 明治機械製作所(9)
- キャニオン(6)
- アズワン(4)
- をくだ屋技研(4)
- ジョイクラフト(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アネスト岩田(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- アイホン(2)
- ATEN(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリオン機械(1)
- カネテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-15」の検索結果

VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥144,000税込¥158,4001個当日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。種別(3連タイプ) 450×111mmアズワン品番3-6759-01商品タイプレンタル品はこちら
ポータブルパワーステーション
MEIHO(ワキタ)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)。停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
和皿e-チェーフィング(黒布目スタンドS+和皿30cm)
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷材質スタンド:木製寸法(mm)305×305×H100(和皿含む)電源(V)単相100消費電力(W)90
デジパレ(キャッチパレットスケール)
をくだ屋技研¥2,198,000税込¥2,417,8001台翌々日出荷運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン全長(mm)1910全高(mm)1170ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60フォーク外幅(mm)590フォーク内幅(mm)210
キャニオン シェルフ SUS610
キャニオン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ SUSP610
キャニオン¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ SSO460
キャニオン¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
ドレンマスターNEO
オリオン機械¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台3日以内出荷[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
キャニオン シェルフ SUSP460
キャニオン¥209,800~税込¥230,780~1個翌々日出荷ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ SSO610
キャニオン¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
キャニオン シェルフ SUS460
キャニオン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
シェルフ SMS910×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥122,760~税込¥135,036~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)910奥行(mm)460
シェルフ SLS910×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥156,420~税込¥172,062~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)910奥行(mm)610
シェルフ SLS760×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥138,600~税込¥152,460~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)760奥行(mm)610
シェルフ SMS760×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥108,900~税込¥119,790~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)760奥行(mm)460
シェルフSLS1520×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥229,680~税込¥252,648~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)1520奥行(mm)610
シェルフSMS1220×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥150,480~税込¥165,528~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)1220奥行(mm)460
シェルフSLS1220×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥190,080~税込¥209,088~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)1220奥行(mm)610
オールステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
シェルフSMS1520×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥184,140~税込¥202,554~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)1520奥行(mm)460
304ソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
シェルフSSS1220×PS1590×4
TGK(東京硝子器械)¥124,740~税込¥137,214~1台4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ幅(mm)1220奥行(mm)310
タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥469,800税込¥516,7801セット(2500個)7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 153 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6971-40
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥419,800税込¥461,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●許容差:±20%●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-69
ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。 耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。 特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。奥行(mm)310耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー材質(棚板)ステンレス固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。材質(本体)ステンレス奥行(mm)460段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)250
304ソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。 耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係耐荷重(kg/段)180材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス最大積載量(kg/台)500
スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用)
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。色クロームタイプ単体奥行(mm)460間口(mm)910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソリッドステンレスシェルフ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。種別組立式ピッチ(mm)(棚板調整)25.4奥行(mm)614最大積載量(kg)500パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
棚 MSS
TGK(東京硝子器械)¥180,180~税込¥198,198~1個4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。細かで不安定な物品の収納・保管に最適で、作業性にもすぐれます。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:ステンレスエレクターシェルフ
棚 LSS
TGK(東京硝子器械)¥196,020~税込¥215,622~1個4日以内出荷耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。細かで不安定な物品の収納・保管に最適で、作業性にもすぐれます。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。仕様棚板:SUS304(18-8)製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:ステンレスエレクターシェルフ
パンチングソリッドシェルフ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。種別組立式材質SUS304ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)500パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分均等積載量(kg/段)180