カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • オフィス家具(69)
  • 制御機器(68)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 住設機器(49)
  • 切削工具(46)
  • 学童・教育用品(35)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 医療(14)
  • 農業機械(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ps-16」の検索結果

727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン

    電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
  • PSフォーク16cm MISM

    PSフォーク16cm

    MISM
    819税込901
    1個(100本)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
    寸法(縦×横)(mm)160×27素材ポリスチレン
  • PSスプーン16cm MISM

    PSスプーン16cm

    MISM
    809税込890
    1個(100本)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
    寸法(縦×横)(mm)160×35素材ポリスチレン
  • テストチューブ PS 16×150 850入 Kartell(カルテル)

    テストチューブ PS 16×150 850入

    Kartell(カルテル)
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリスチレン(PS)外径×高さH(Φmm×mm)16×150底形状
  • カトラリー PSフォーク16 100P MISM

    カトラリー PSフォーク16 100P

    MISM
    759税込835
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
    用途お弁当やパーティーのお供に。トラスコ品番685-5946材質ポリスチレン全長(mm)160包装形態バラ入数(個)100
  • カトラリー PSスプーン16 100P MISM

    カトラリー PSスプーン16 100P

    MISM
    759税込835
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
    用途お弁当やパーティーのお供に。トラスコ品番685-5941材質ポリスチレン全長(mm)160包装形態バラ入数(個)100
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベンリストッパー 信越工業

    ベンリストッパー

    信越工業(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途16ミリバンド用寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • 消防標識(S板) 横 東洋防災

    消防標識(S板) 横

    東洋防災
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。横型。
    寸法(mm)250×500
  • 段付プラマイビット ベッセル

    段付プラマイビット

    ベッセル(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
    用途建築向け種類段付先端形状プラスマイナス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • フレックスパット ゆたか磨材

    フレックスパット

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRO SERIES 缶切 アークランドサカモト

    PRO SERIES 缶切

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
    用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。アズワン品番64-3665-51
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • ドレンパイプ付属品 ソケット 未来工業

    ドレンパイプ付属品 ソケット

    未来工業
    729税込802
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミルキーホワイト
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • X線防護用 鉛板 未来工業

    X線防護用 鉛板

    未来工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
  • 工作マット KP-Sシリーズ 共立電子産業

    工作マット KP-Sシリーズ

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
    仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-67
  • PSフォークスプーン16cm 100P MISM

    PSフォークスプーン16cm 100P

    MISM
    759税込835
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    便利な使い捨てカトラリーです。使いやすい長さ16cmサイズ。テイクアウトの必需品。1本ずつ衛生的な個包装。
    用途レストランや飲食店などの業務用に最適。業務用から催事、学園祭などのイベントに便利。断水や災害などの備えにも。トラスコ品番472-1434材質ポリスチレン幅(mm)すくい部:35全長(mm)160包装形態バラ入数(個)100食品衛生法適合品
  • FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    FP・MP・MPS ミニボールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目ゆるみ止めなし
  • 鞘付き替刃式剪定鋸 千吉

    鞘付き替刃式剪定鋸

    千吉
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
    用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
  • ACアダプター i-PRO

    ACアダプター

    i-PRO
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    DC12 V用のACアダプターです。
    材質/仕上黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)20(40VA)出力DC12V、1.3Aコード長さ(m)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC100V 0.4A 50/60Hz電源コード(m)約0.8
  • リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工

    リフォームフレキ用樹脂サドルバンド

    三和商工
    57税込63
    1個
    当日出荷
    UVカットリフォームフレキ用
    寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    70,000税込77,000
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)

    日研工作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様標準
  • ケーブル立上り管取付サドル イワブチ

    ケーブル立上り管取付サドル

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
  • バリアポップサイン 日本緑十字社

    バリアポップサイン

    日本緑十字社
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
  • オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    1,998税込2,198
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • ハンガーパイプセット ハイテクウッドプラス

    ハンガーパイプセット

    ハイテクウッドプラス
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
  • フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコム

    フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
    ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
...