カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 住設機器(46)
  • 切削工具(31)
  • 学童・教育用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 農業機械(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-16」の検索結果

326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン

    電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
  • PSフォーク16cm MISM

    PSフォーク16cm

    MISM
    819税込901
    1個(100本)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
    寸法(縦×横)(mm)160×27素材ポリスチレン
  • PSスプーン16cm MISM

    PSスプーン16cm

    MISM
    809税込890
    1個(100本)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで、お弁当やパーティなどのお供に
    寸法(縦×横)(mm)160×35素材ポリスチレン
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベンリストッパー 信越工業

    ベンリストッパー

    信越工業(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途16ミリバンド用寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 消防標識(S板) 横 東洋防災

    消防標識(S板) 横

    東洋防災
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。横型。
    寸法(mm)250×500
  • 段付プラマイビット ベッセル

    段付プラマイビット

    ベッセル(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
    用途建築向け種類段付先端形状プラスマイナス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • フレックスパット ゆたか磨材

    フレックスパット

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRO SERIES 缶切 アークランドサカモト

    PRO SERIES 缶切

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
    用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。アズワン品番64-3665-51
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • FP・MP・MPS ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    FP・MP・MPS ミニボールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目ゆるみ止めなし
  • 鞘付き替刃式剪定鋸 千吉

    鞘付き替刃式剪定鋸

    千吉
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
    用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    70,000税込77,000
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)

    日研工作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様標準
  • ケーブル立上り管取付サドル イワブチ

    ケーブル立上り管取付サドル

    イワブチ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
  • バリアポップサイン 日本緑十字社

    バリアポップサイン

    日本緑十字社
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)質量(kg)3取付方式スタンド式
  • オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    1,998税込2,198
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • ハンガーパイプセット ハイテクウッドプラス

    ハンガーパイプセット

    ハイテクウッドプラス
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
  • フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコム

    フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
    ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
  • パイプスポンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    パイプスポンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
    全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
  • 薄型パラレルブロック ナベヤ

    薄型パラレルブロック

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から66日以内出荷
    バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
    タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • 18・'16PS・P用便ふた TOTO

    18・'16PS・P用便ふた

    TOTO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型

    JAE(日本航空電子工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
    耐電圧AC1000Vrms列数2列型
  • ステンレス雪平鍋 ヒロショウ

    ステンレス雪平鍋

    ヒロショウ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。容量たっぷりの深型設計。両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。計量に便利な目盛付。手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。リング付きだから、フック掛けの収納が可能。ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。
    材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木
  • AP接続チューブ SUS セイワ工業

    AP接続チューブ SUS

    セイワ工業
    75,980税込83,578
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
    材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
  • プローブコネクタ アインツ

    プローブコネクタ

    アインツ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付皿ネジM4×10
  • 耐熱耐久防水シーツ(業務用) 部分用 ナビス(アズワン)

    耐熱耐久防水シーツ(業務用) 部分用

    ナビス(アズワン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ソフトな肌触りです。 耐久性がありますので、業務用洗濯対応です(圧力脱水除く)。 品番:PS1690は水分の吸収・拡散に優れています。
    洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下)
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
    定格電流(A)3
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ