カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(961)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • メカニカル部品(178)
  • 作業工具(36)
  • 制御機器(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 医療(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ps-200」の検索結果

関連キーワード
1,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所)PS-200用スライドバイスMCC(松阪鉄工所)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所)PS-200用スライドバイスセットMCC(松阪鉄工所)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel Anker(アンカー)Anker SOLIX PS200 Portable Solar PanelAnker(アンカー)
63,627税込69,990
1個
当日出荷
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル質量(kg)7.9定格電力(W)200定格電圧(V)48定格電流(A)4.16寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8
1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚×4袋)
当日出荷から5日以内出荷
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(200枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ペンスタンド オープン工業ペンスタンドオープン工業
699税込769
1個
当日出荷
底面に特殊レザーストッパー付で安定感バツグンです。
質量(g)240材質本体:再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×95×122グリーン購入法適合
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,304税込2,534
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
新型調色テストシート ビックツール新型調色テストシートビックツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく調色板の保管が可能水性塗料対応シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
ケミカルドラム コクゴケミカルドラムコクゴ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
特長抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
ステンレス メッシュロール巻 光ステンレス メッシュロール巻(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプロール巻線径(Φmm)0.3比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(5本)
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスリムプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)216切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9質量(g)274寸法A(mm)45
パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,342税込1,476
1個
当日出荷
直角軸の取付に
仕様左締めサイズΦ13×25寸法F(mm)9寸法E(mm)9Φd16ΦD113寸法P(mm)7Φd26締付ねじ2-M3
排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業排水特殊継手 VP変換ソケット VPS前澤化成工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
プルスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)プルスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
低温環境下でも使用可能なプルスイッチ-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。
質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内
パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)パワーソー200MCC(松阪鉄工所)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150Aストローク量(mm)26対応材質鉄工用/樹脂用電動機電圧(V)単相100シリースモータ消費電力(W)1150セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6トラスコ品番404-5874
ポップスタンド 日本緑十字社ポップスタンド日本緑十字社(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1質量(kg)2.9取付方式スタンド式
【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】フェロスキャン(校正書付)ヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入りセット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール)厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター使用温度範囲(℃)-10~50電源バッテリー測定方法電磁誘導法保護等級IP54連続使用時間(時間)約8メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1サービス分類レンタル
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業パワーパイプソー ステンレス・鉄工用マヤ工業
4,998税込5,498
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン【レンタル】デジタル大型スターラーアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
パイプソー200SP アサダパイプソー200SPアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4電源(V)100モーター(W)1300安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース質量(kg)3.9トラスコ品番495-8535
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPAタップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクトELPA
570税込627
1個
当日出荷
耐雷サージ機能付
用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂
プラスターシェルフ グラスアート ケイ・ジー・ワイ工業プラスターシェルフ グラスアートケイ・ジー・ワイ工業
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジの効かない壁に最適です
用途強化ガラス製棚板セット棚板厚さ(mm)6材質(棚板)強化ガラス、(ブラケット)スチール付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
欠品中
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(S型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプオークス
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様アウトセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SDアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径スクエアエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
パイジョンパーツ P3シリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ P3シリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×25付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
...