カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(22)
  • 卓上消耗品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(17)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-25」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-25 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-25 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    PS-25L用の柄一式です。
    適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/
  • PS-25 さや 25cm アルスコーポレーション

    PS-25 さや 25cm

    アルスコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    PS-25L用のサヤです。
    適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/2
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート 荒川産業

    ASK プロが使う靴底修理パーツ PS25シート

    荒川産業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
    寸法(cm)22×17
  • ユニックス サークルポット アスベル

    ユニックス サークルポット

    アスベル(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
    仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピストル鋸25 荒目 替刃 アルス

    ピストル鋸25 荒目 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
    用途生木の剪定トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンスタンド オープン工業

    ペンスタンド

    オープン工業(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 修正テープ モノps トンボ鉛筆

    修正テープ モノps

    トンボ鉛筆(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
    仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC質量(g)14テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16商品タイプ本体(使い切り)
  • コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)

    コーキングヘラ

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正

    ペガサス プロ用スパチュラ ストレート

    北正(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(22本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • プーリーブロック スリーエッチ

    プーリーブロック

    スリーエッチ(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
    用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
  • ペタめん棒 アトム興産

    ペタめん棒

    アトム興産(3件のレビュー)
    799税込879
    1袋(20本)
    当日出荷
    ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
    用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5516質量(g)20軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.00質量(g/袋)20
  • 散水ノズル ロング セフティー3

    散水ノズル ロング

    セフティー3(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
    用途ポンプパーツ。
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    589税込648
    1箱(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラス

    アトラスパスタマシーン ATL-150

    アトラス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
    材質スチールクロームメッキ質量(kg)2.75種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
  • S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス

    S-304 パイプハンガーAサイズ

    協和ステンレス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
  • 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
    形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • シリコンスプーン型スクレーパー TRUSCO

    シリコンスプーン型スクレーパー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
  • トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場

    トリガースプレーボトル ポリエチレン

    撥水道場
    219税込241
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
  • 刃付マルチポンププライヤ トップ工業

    刃付マルチポンププライヤ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途ガス・水道・エアー等の工事などに仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330呼び寸法(mm)250製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
  • ポリ洗浄ビン BeHAUS

    ポリ洗浄ビン

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
    用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
  • 有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 木枠

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から5日以内出荷