カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(858)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • メカニカル部品(65)
  • バイク部品(51)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 制御機器(25)
  • 作業工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-250」の検索結果

関連キーワード
1,138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型秤量皿 PS 250mL 500枚入 BRAND

    角型秤量皿 PS 250mL 500枚入

    BRAND
    39,480税込43,428
    1袋
    4日以内出荷
    寸法(mm)L140×W140×H24容量(mL)250品番155544入数(個)500
  • ペンスタンド オープン工業

    ペンスタンド

    オープン工業(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
  • PS250専用キャリア KIJIMA(キジマ)

    PS250専用キャリア

    KIJIMA(キジマ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドライト上部のフレームを生かし、積載スペースを拡張するオーバーキャリアです。
    仕様フロントオーバーキャリアブラック荷台寸法(mm)縦300×横300
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    223税込245
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    589税込648
    1箱(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • 試験管・PS製 250本入 T400シリーズ Simport

    試験管・PS製 250本入 T400シリーズ

    Simport
    3,698税込4,068
    1箱(250本)
    当日出荷
    材質PS長さ(mm)100
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(22本)
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
  • SS400ソニック PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

    SS400ソニック PS250 MF09

    BEAMS(ビームス)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
    主な適合車種PS250(BA-MF09)
  • 刃付マルチポンププライヤ トップ工業

    刃付マルチポンププライヤ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途ガス・水道・エアー等の工事などに仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330呼び寸法(mm)250製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
  • トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場

    トリガースプレーボトル ポリエチレン

    撥水道場
    219税込241
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
  • SS400ヒートチタン PS250 MF09 BEAMS(ビームス)

    SS400ヒートチタン PS250 MF09

    BEAMS(ビームス)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    適合車種PS250 MF09
  • ポリ洗浄ビン BeHAUS

    ポリ洗浄ビン

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
    用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    81,800税込89,980
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業

    パワーパイプソー ステンレス・鉄工用

    マヤ工業
    6,498税込7,148
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
    用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • シリコンスプーン型スクレーパー TRUSCO

    シリコンスプーン型スクレーパー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
  • 書道用細筆 あかしや

    書道用細筆

    あかしや(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    この筆は書道教室や趣味の書道の中級者用で、最良の原料と言われるイタチ毛をふんだんに使っています。その弾力がよく効いて、漢字仮名まじり文等の書簡文に最適です。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
    用途書道筆毛色茶毛
  • PE広口洗浄ビン 丸 BeHAUS

    PE広口洗浄ビン 丸

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
    用途洗浄水などの保存、注入に材質本体/PE
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    1,698税込1,868
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • NC洗浄ビン BeHAUS

    NC洗浄ビン

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    液の戻りが早く、連続作業に便利です。
    用途洗浄水などの保存、注入にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    77,600税込85,360
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • 洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー

    洗浄ボトル JPSシリーズ

    ニッコー
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤセット(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(直線あご)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
    質量(kg)6.2
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンププライヤー WIZ'A

    ポンププライヤー

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水道、ガス管等の配管作業に全長(mm)250本体:ブラック グリップ部:レッド適合パイプ径(Φmm)約7.0~50特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
...