曜日別特売

PE広口洗浄ビン 丸

PE広口洗浄ビン 丸 - BeHAUSPE広口洗浄ビン 丸 - BeHAUSPE広口洗浄ビン 丸 - BeHAUS

広口キャップで洗浄液の補充が簡単です

用途
洗浄水などの保存、注入に
材質
本体/PE
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
全高(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484700WPS-500本体:W120×H250×D765002025067
¥850
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
77484709WPS-250本体:W110×H190×D602501019050
¥650
¥489
¥538(税込)
翌々日出荷
77484718WPS-1000本体:W125×H320×D8510002032098
¥1,100
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする