カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-36」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDS800PS36 XP POWER

    HDS800PS36

    XP POWER
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 36V dc 22.3A 800W HDS800PS36 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 36V dc 22.3A 800W HDS800PS36

    XP POWER
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)36dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)22.3効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 36V dc 11.1A 400W FCM400PS36 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 36V dc 11.1A 400W FCM400PS36

    XP POWER
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6質量(g)800奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)36dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)11.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • パーツストッカー JEJアステージ

    パーツストッカー

    JEJアステージ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
  • クルクル回転盤 サカエ

    クルクル回転盤

    サカエ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
    材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
  • 回転ボード両面 WRITEBEST

    回転ボード両面

    WRITEBEST(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スプリングロックによって素早く回転させることができます。 エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。 ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。
    仕様ペントレー付セット内容ペントレー1個材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ白×白枠の色シルバー組立時間1人15分
  • クルクル回転盤 サカエ

    クルクル回転盤

    サカエ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
    奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]

    つづりひも(セル先)

    PLUS(プラス)[文具]
    859税込945
    1パック(100本)
    当日出荷
    オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
    先端形状セル先
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • PS  プルスタッド 日研工作所

    PS プルスタッド

    日研工作所
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • AP接続チューブ SUS セイワ工業

    AP接続チューブ SUS

    セイワ工業
    89,980税込98,978
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
    材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パンチ替刃 TMC

    パンチ替刃

    TMC
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    315P用替えパンチです
    用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに適合本体315P材質炭素鋼
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • PS形ポールステー 内外電機

    PS形ポールステー

    内外電機
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
    材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチ替刃 TMC

    パンチ替刃

    TMC
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    315P用替えパンチです
    用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに適合本体315P材質炭素鋼
  • 集合管 ヤマト産業

    集合管

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
  • セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    45,260税込49,786
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業

    壁引込みパイプ (ショートタイプ)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
    ベージュ入数(個)10
  • ハーネス,エミッション MAZDA(マツダ)

    ハーネス,エミッション

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,エンジン MAZDA(マツダ)

    ハーネス,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    ダークグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPコーン小 サインアーテック

    POPコーン小

    サインアーテック
    34,980税込38,478
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。
    用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2高さ(mm)約315質量(g)約65取付方式カラーコーン取付
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

    日研工作所
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様センタースルー
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    ダークグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカ用ブスバー ABB

    サーキットブレーカ用ブスバー

    ABB
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から70日以内出荷
  • LPS363-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPS363-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)30定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • ロール紙/スタンダード光沢紙 Canon

    ロール紙/スタンダード光沢紙

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンター用光沢紙。
    坪量(g/m2)1701巻長さ(m)30機能フチなし対応
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
  • AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
  • ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ユニット用 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 36V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 36V dc

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
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
"ps-36" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷