カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
- オーム電機(4)
- MIWA(4)
- 日研工作所(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TMC(2)
- XP POWER(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 象印マホービン(1)
- 内外電機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 未来工業(1)
- ヤマト産業(1)
- Canon(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-36」の検索結果

パーツストッカー
JEJアステージ(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。![つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510885-180717-02.jpg)
つづりひも(セル先)
PLUS(プラス)[文具]¥859税込¥9451パック(100本)当日出荷オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。先端形状セル先
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781枚当日出荷から3日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
AP接続チューブ SUS
セイワ工業¥89,980税込¥98,9781巻(20m)3日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
PS形ポールステー
内外電機¥3,698税込¥4,0681セット(2個)4日以内出荷耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。材質AES樹脂色マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥45,260税込¥49,7861箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)
日研工作所¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。仕様センタースルー
LPS363-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)30定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥689税込¥7581セット(2個)当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35色ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
XP Power AC/DCコンバータ 36V dc
XP POWER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥349税込¥3841個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥68,980~税込¥75,878~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503)
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷2個同一シリンダー種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品)
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷2個同一シリンダー種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命










![つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510885-180717-02.jpg)