カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(218)
  • メカニカル部品(213)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 事務用品(27)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 測定用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-500」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツストッカー JEJアステージ

    パーツストッカー

    JEJアステージ(38件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
  • 精密トルクスドライバーセット SK11

    精密トルクスドライバーセット

    SK11(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
    用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
  • 電動シャープナー Asmix(アスカ)

    電動シャープナー

    Asmix(アスカ)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
    付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回材質ABS質量(kg)1.1電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • エースペンホルダー オープン工業

    エースペンホルダー

    オープン工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。 ボールペンの角度が自由に調整できます。 デスクや電話のそばに。
    付属品ボールペン1本、固定用両面テープ仕様マグネット・両面テープのどちらでも使用可能トラスコ品番808-1905材質再生ABS質量(g)37適合範囲ボールペンの直径、約6.5~7.5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×10×240グリーン購入法適合
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    499税込549
    1箱(1巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • POPスタンド 光

    POPスタンド

    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    しっかりしたクリップで、大きくアピールします POP等の表示 開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます 支柱は360自由に回ります 折畳が可能です
    幅(mm)100Φ直径(Φmm)100奥行(mm)100Φ
  • スキマパッキン ミヤコ

    スキマパッキン

    ミヤコ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
    材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
  • ポリ洗浄ビン BeHAUS

    ポリ洗浄ビン

    BeHAUS
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
    用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップフック シーム

    トップフック

    シーム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • キッチン用スキマパッキン ミヤコ

    キッチン用スキマパッキン

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品
    材質耐熱シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)230
  • 六角パワーソケット 若井産業

    六角パワーソケット

    若井産業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールロックでねじをカチっと固定。板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造。ステンキャップ頭もしっかりロック!
    用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
  • PE広口洗浄ビン 丸 BeHAUS

    PE広口洗浄ビン 丸

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
    用途洗浄水などの保存、注入に材質本体/PE
  • ポセイドンスプレー ケニス

    ポセイドンスプレー

    ケニス
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    ノズル下に持ち手がないので、もし液垂れしても手には触れずに安心です。 トリガータイプに比べ、約50%引く力が軽く疲れにくいです。
    材質ボトル/PET ヘッド/PP容量(mL)500全高(mm)200底径(Φmm)77
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • NC洗浄ビン BeHAUS

    NC洗浄ビン

    BeHAUS
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    液の戻りが早く、連続作業に便利です。
    用途洗浄水などの保存、注入にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン

    【レンタル】デジタル大型スターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
  • 遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワン

    遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ

    アズワン
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
    素材HDPE
  • タオル鉗子(北大式) 先鈍 TAIYU(大祐医科工業)

    タオル鉗子(北大式) 先鈍

    TAIYU(大祐医科工業)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    仕様先鈍材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110009医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 無停電電源 日動工業

    無停電電源

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型

    オークラ輸送機
    13,980税込15,378
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • キュアパンチ スモール Plum blossom 呉竹

    キュアパンチ スモール Plum blossom

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Plum blossom繰り返し・詰め替え対応
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型

    オークラ輸送機
    10,980税込12,078
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • クリーンカップ APS リスパック

    クリーンカップ APS

    リスパック
    9,998税込10,998
    1ケース(100枚×9袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質A-PET寸法(mm)150×150×18電子レンジ不可
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型

    オークラ輸送機
    11,980税込13,178
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • キュアパンチ スモール Funky Flower 呉竹

    キュアパンチ スモール Funky Flower

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Funky Flower繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Shamrock 呉竹

    キュアパンチ スモール Shamrock

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Shamrock繰り返し・詰め替え対応
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • キュアパンチ スモール Star 呉竹

    キュアパンチ スモール Star

    呉竹
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    Star繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Happy Note 呉竹

    キュアパンチ スモール Happy Note

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Happy Note繰り返し・詰め替え対応
  • デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドルMDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
    高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • キュアパンチ スモール Heart 呉竹

    キュアパンチ スモール Heart

    呉竹(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Heart繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Daisy 呉竹

    キュアパンチ スモール Daisy

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Daisy繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"
  • キュアパンチ スモール Sweet Sound 呉竹

    キュアパンチ スモール Sweet Sound

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Sweet Sound繰り返し・詰め替え対応
...